PARKER 手動エアコントロールバルブ フッ素樹脂シールとステンレス鋼スプールを備えた空気圧手動制御バルブ。 高温に耐えることができ、化学用途に最適です。 3 ウェイ、2 / 3 ポジション、および 4 ウェイ 2 / 3 ポジション エアバルブのバリエーションを用意
フッ素樹脂シールとステンレス鋼スプールを備えた空気圧手動制御バルブ。 高温に耐えることができ、化学用途に最適です。 3 ウェイ、2 / 3 ポジション、および 4 ウェイ 2 / 3 ポジション エアバルブのバリエーションを用意
手動エアコントロールバルブ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BV10N4-C0 | ¥13,111 | ||
A | BV10N2-C0 | ¥22,960 | ||
B | 710-6-1/2B | ¥1,033,795 | ||
C | 710-6-1/4B | ¥925,246 | ||
B | 710-6-3/4B | ¥1,410,632 |
シャトルバルブ
Parker NG164 シリーズ シャトル バルブは、メモリおよびインターロック回路の XNUMX つの個別の入力に対して XNUMX つの空気圧出力を提供します。 これらのバルブは工場オートメーションおよびパッケージング用途に適しており、衝撃強度を高める頑丈なアルミニウム構造と漏れ防止動作を実現するニトリルシールを備えています。
Parker NG164 シリーズ シャトル バルブは、メモリおよびインターロック回路の XNUMX つの個別の入力に対して XNUMX つの空気圧出力を提供します。 これらのバルブは工場オートメーションおよびパッケージング用途に適しており、衝撃強度を高める頑丈なアルミニウム構造と漏れ防止動作を実現するニトリルシールを備えています。
3方向、2ポジション手動エアコントロールバルブ
形式 | モデル | 全幅 | アクチュエータ/リターン | ボディ材質 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | CFM | 体積係数 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 524211000 | ¥48,690 | |||||||||
B | 524411000 | ¥48,811 | |||||||||
C | 524431000 | ¥47,402 | |||||||||
D | 524A11000 | ¥51,913 | |||||||||
E | 524831000 | ¥47,104 | |||||||||
F | 524811000 | ¥48,826 | |||||||||
G | 404811000 | ¥35,247 | |||||||||
H | 404411000 | ¥33,439 | |||||||||
I | 414411000 | ¥39,724 | |||||||||
J | 414111000 | ¥35,952 | |||||||||
K | 414931000 | ¥41,960 | |||||||||
L | 404711000 | ¥35,846 | |||||||||
M | 404311000 | ¥36,131 | |||||||||
N | 404211000 | ¥32,489 | |||||||||
O | 414811000 | ¥43,377 | |||||||||
P | 414311000 | ¥40,394 | |||||||||
Q | 414211000 | ¥41,295 | |||||||||
R | 404111000 | ¥29,070 | |||||||||
S | 414711000 | ¥40,761 | |||||||||
T | M05442448 | ¥186,147 | |||||||||
U | 524931000 | ¥62,978 | |||||||||
T | M05432448 | ¥139,431 | |||||||||
V | 524711000 | ¥58,078 | |||||||||
T | M05462448 | ¥254,570 | |||||||||
W | M05432443 | ¥170,760 |
4方向、2ポジション手動エアコントロールバルブ
パーカー 4 方向バルブは、水処理施設のパイプライン内の空気と水の双方向の流れを制御するために使用されます。 これらの手動エアコントロールバルブは、ステンレス鋼のスプールとフッ素シールを備えており、高温に耐え、化学的適合性が向上します。 これらのユニットは潤滑済みで出荷されますが、-40 ~ 175 °F の過酷な温度範囲下でも耐用年数を延ばすために、潤滑されたきれいな空気を供給することをお勧めします。さらに、簡単な構成のために平行および垂直のマウント ハンドルが装備されています。ボディ材質はアルミニウムと青銅からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
パーカー 4 方向バルブは、水処理施設のパイプライン内の空気と水の双方向の流れを制御するために使用されます。 これらの手動エアコントロールバルブは、ステンレス鋼のスプールとフッ素シールを備えており、高温に耐え、化学的適合性が向上します。 これらのユニットは潤滑済みで出荷されますが、-40 ~ 175 °F の過酷な温度範囲下でも耐用年数を延ばすために、潤滑されたきれいな空気を供給することをお勧めします。さらに、簡単な構成のために平行および垂直のマウント ハンドルが装備されています。ボディ材質はアルミニウムと青銅からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 全幅 | アクチュエータ/リターン | ボディ材質 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | CFM | 体積係数 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 520831000 | ¥59,867 | |||||||||
B | 520811000 | ¥61,257 | |||||||||
C | 520431000 | ¥55,732 | |||||||||
D | 520411000 | ¥58,055 | |||||||||
E | 520211000 | ¥59,442 | |||||||||
E | 520A11000 | ¥62,672 | |||||||||
F | P2LAX591VS | ¥43,152 | |||||||||
F | P2LAX591VV | ¥42,988 | |||||||||
G | 422CS021K | ¥90,818 | |||||||||
G | 422CS021W | ¥98,691 | |||||||||
H | 410931000 | ¥46,886 | |||||||||
H | 410411000 | ¥42,891 | |||||||||
I | 410711000 | ¥43,711 | |||||||||
J | 410111000 | ¥38,753 | |||||||||
K | 410811000 | ¥46,021 | |||||||||
L | 410311000 | ¥47,047 | |||||||||
M | 410211000 | ¥43,477 | |||||||||
N | M05435448 | ¥156,733 | |||||||||
O | 520711000 | ¥69,285 | |||||||||
P | 520931000 | ¥72,090 | |||||||||
N | M05445448 | ¥210,640 | |||||||||
Q | 422CR021W | ¥99,932 | |||||||||
R | 422CT021K | ¥117,136 | |||||||||
Q | 422CR021K | ¥97,106 | |||||||||
S | M05435443 | ¥186,934 |
4方向、3ポジション手動エアコントロールバルブ
Directair 4 シリーズ コントロール バルブは、農業、水処理、化学、石油産業における液体の流れを制御/切り替えるように設計されています。 これらのエア コントロール バルブには、温度耐性と化学的適合性を向上させるフルオロカーボン シールとステンレス鋼スプールが装備されています。 簡単かつ素早い操作を可能にする平行および垂直に取り付けられたハンドルが特徴で、アルミニウム、陽極酸化アルミニウム、ブロンズのバリエーションが用意されています。 これらの制御バルブは清浄な空気を必要とし、耐久性を高めるために潤滑済みで、-15 ~ 200 °F の温度で動作できます。長さは 4.25 ~ 10 インチの幅広い XNUMX ポジション手動空気制御バルブからお選びいただけます。の上 Raptor Supplies.
Directair 4 シリーズ コントロール バルブは、農業、水処理、化学、石油産業における液体の流れを制御/切り替えるように設計されています。 これらのエア コントロール バルブには、温度耐性と化学的適合性を向上させるフルオロカーボン シールとステンレス鋼スプールが装備されています。 簡単かつ素早い操作を可能にする平行および垂直に取り付けられたハンドルが特徴で、アルミニウム、陽極酸化アルミニウム、ブロンズのバリエーションが用意されています。 これらの制御バルブは清浄な空気を必要とし、耐久性を高めるために潤滑済みで、-15 ~ 200 °F の温度で動作できます。長さは 4.25 ~ 10 インチの幅広い XNUMX ポジション手動空気制御バルブからお選びいただけます。の上 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 全幅 | アクチュエータ/リターン | ボディ材質 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | CFM | 体積係数 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 529811000 | ¥71,990 | |||||||||
A | 522811000 | ¥74,976 | |||||||||
B | 521831000 | ¥69,311 | |||||||||
B | 529831000 | ¥71,831 | |||||||||
A | 521811000 | ¥71,903 | |||||||||
B | 522831000 | ¥73,673 | |||||||||
C | P2LAX69122 | ¥51,199 | |||||||||
C | P2LAX69111 | ¥52,612 | |||||||||
C | P2LAX89122 | ¥50,143 | |||||||||
C | P2LAX89111 | ¥53,683 | |||||||||
D | 422CS024W | ¥120,240 | |||||||||
D | 422CS023W | ¥116,552 | |||||||||
E | M05445148 | ¥209,100 | |||||||||
E | M05435148 | ¥262,913 | |||||||||
F | 422CR023W | ¥123,377 | |||||||||
F | 422CR024W | ¥108,443 | |||||||||
E | M05465148 | ¥310,084 | |||||||||
G | M05435143 | ¥292,287 | |||||||||
G | M05445143 | ¥244,353 | |||||||||
G | M05465143 | ¥326,533 |
手動エアコントロールバルブ、ポートサイズ - 1/4 インチ、NPT、150 psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
523831000 | AC9ARV | ¥53,862 |
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- クレーンと花綱設備
- 中括弧と角かっこ
- ヒューズ
- フェルト
- チェーンレンチとトング
- ヤードランプ
- 倉庫コーナーと壁プロテクター
- カートリッジヒーター
- 火と煙のダンパー
- AMERICAN TORCH TIP アダプターアセンブリ
- APPROVED VENDOR ロングニップル、真ちゅう
- BENCHMARK SCIENTIFIC ホモジナイザー用のプレフィルドチューブ
- CONDOR ヘアネットディスペンサー
- DIXON 丸ナット
- THOMAS & BETTS 信号基準グリッドコネクタ
- MUELLER STEAM Yストレーナー
- GRAINGER サイドウォールとエンドウォール、4 つの壁
- CAIMAN Hi Vis 反射バックナックルプロテクションメカニクスグローブ
- REGAL メートルスパイラルフルートタップ、HSS、窒化クロム