LEDキャビネット下照明
LED アンダーキャビネット照明、全長 22 インチ、光出力 741 lm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
G22WH | CN2TFU | ¥27,285 |
LEDアンダーキャビネットライト24インチホワイト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
UCLD24WHM4 | AC8AHX | - | 見積依頼 |
LEDキャビネット下照明
LEDキャビネット照明は、アクセント照明で暖かく居心地の良い雰囲気を作り出すのに最適で、キャビネット、陳列ケース、タスク照明、オフィス照明、入り江、ユーティリティ/作業エリアの下や上での使用に最適です。 Raptor Supplies からのLEDキャビネット照明の広い範囲を提供します リトニア照明 スイベル設計と高効率ドライバーを採用し、エネルギーを最大 85% 節約し、740 ワットあたり最大 3000 ルーメン (色温度 59 K) の光を放射できます。 50000 時間の L7 定格寿命を実現し、簡単に操作できるオン/オフロッカースイッチが装備されています。 これらの Acuity Lithonia 照明の幅広い選択肢からお選びください。最大長は 24 インチです。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 電力試験
- 作物の苗床と造園
- 中央機器
- マウントと振動制御
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- ディスポーザーアクセサリー
- 投光器
- タワーライトマウントとベース
- 鎖
- 固体リベット
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mmLEDランプモジュール
- OMRON D4C汎用リミットスイッチ
- LYON カウンターハイトキャビネット
- AMERICRAFT MANUFACTURING 取り付け脚
- INSIZE 溶接ゲージ
- MJ MAY ガラス繊維生地、72フィートの長さ
- HOFFMAN プロライン G2 シリーズ内部バリア パネル
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、2-12 Un
- MASTER LOCK ラミネートスチール南京錠マスターキー付き
- SYSTEM SENSOR ストロボ