LEDロードフレア、セーフティライト
LED ロードフレアは、車道や高速道路での緊急信号に使用されます。これらの防水自動フレアは、交通規制、緊急信号、危険警告に使用されます。ラプター...続きを読む
LED安全フレア
形式 | モデル | LEDの色 | 光出力 | シェルの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PF210-AY | ¥17,212 | ||||
B | SP3O-AO | ¥62,105 | ||||
C | SP3O-AY | ¥62,105 | ||||
D | SP4O-AY | ¥83,023 | ||||
E | SP6O-AO | ¥115,561 | ||||
F | PF210-AO | ¥17,212 | ||||
G | SP4O-AO | ¥83,023 | ||||
H | SP6O-AY | ¥115,561 | ||||
I | SP8O-AO | ¥152,073 | ||||
J | SP8O-AY | ¥152,073 | ||||
K | PF210-BY | ¥17,212 | ||||
L | PF210-RO | ¥17,212 | ||||
G | SP4O-RO | ¥83,023 | ||||
C | SP3O-RY | ¥62,105 | ||||
D | SP4O-RY | ¥83,023 | ||||
M | SP6O-RO | ¥115,561 | ||||
N | SP8O-RY | ¥152,073 | ||||
O | SP6O-RY | ¥115,561 | ||||
B | SP3O-RO | ¥62,105 | ||||
P | SP8O-RO | ¥152,073 | ||||
Q | PF210-RY | ¥17,212 | ||||
R | SP8O-RA-O | ¥152,073 | ||||
C | SP3O-RA-Y | ¥62,105 | ||||
N | SP8O-RA-Y | ¥152,073 | ||||
O | SP6O-RA-Y | ¥115,561 |
充電式LED安全フレアキット
形式 | モデル | LEDの色 | 光出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PF6P-210R-AY | ¥172,463 | |||
A | PF6P-210R-BY | ¥172,463 | |||
B | PF6P-210R-RY | ¥172,463 | |||
C | PF6P-210R-RB-Y | ¥172,463 |
スーパーLEDロードフレア
形式 | モデル | LEDの色 | シェルの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | BUCKET24Y-AY | ¥456,914 | |||
B | BUCKET24Y-AO | ¥456,914 | |||
C | PFPACK24Y-AY | ¥503,045 | |||
D | PFPACK24Y-AO | ¥503,045 | |||
B | バケット24Y-RA-O | ¥475,227 | |||
A | バケット24Y-RA-Y | ¥475,227 | |||
C | PFPACK24Y-RA.Y | ¥520,895 | |||
D | PFPACK24Y-RA-O | ¥520,895 | |||
B | BUCKET24Y-RO | ¥456,914 | |||
C | PFPACK24Y-RY | ¥503,045 | |||
D | PFPACK24Y-RO | ¥503,045 | |||
A | BUCKET24Y-RY | ¥456,914 |
LEDロードフレア
LEDロードフレアキット
形式 | モデル | LEDの色 | 寿命 | シェルの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B8BBP2FULL | ¥95,064 | ||||
B | B3BBP2 | ¥22,913 | ||||
C | B8BBP2のみ | ¥55,887 | ||||
D | B3GBP2 | ¥22,913 | ||||
E | B8GBP2のみ | ¥55,887 | ||||
F | B8GBP2フル | ¥95,064 | ||||
G | B8RBP2FULL | ¥94,003 | ||||
H | B8RBP1のみ | ¥50,757 | ||||
I | B3RB2 | ¥16,570 | ||||
J | B8RB2のみ | ¥39,229 | ||||
K | B8RB2フル | ¥80,756 | ||||
L | B3RBP2 | ¥20,944 | ||||
M | B3WBP2 | ¥22,913 | ||||
N | B82BP2フル | ¥95,064 | ||||
O | B8WBP2のみ | ¥55,887 | ||||
P | B8YB2フル | ¥80,756 | ||||
Q | B8YB2のみ | ¥39,229 | ||||
R | B3YB2 | ¥16,570 | ||||
S | B8YBP2のみ | ¥50,757 | ||||
T | B8YBP2FULL | ¥94,003 |
LEDセーフティライトLEDカラーブルー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KE-LTBL-2 | AG9GYA | ¥24,673 |
LED セーフティ フレア キット AC/DC アダプター
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ACDC-001 | AH2YJF | ¥5,088 |
バトン、90 時間の定常動作寿命、レッド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KE-SLB24 | AX3MKA | ¥3,827 | 詳細を参照してください。 |
LEDロードフレア、セーフティライト
LED道路フレアと安全ライトは、従来の交通フレアに取って代わり、事故現場や道路の障害物周辺の交通を管理するための安全ゾーンを作成するように設計されています。 Raptor Supplies は、EMI、Grainger、 KEの安全性、FlareAlert、 パワーフレア & タプコ。 これらの実質的に耐衝撃性と防水性を備えた路側非常灯は、電池式で手頃な価格で、有害な副産物を排出せず、再利用も可能です。
LEDロードフレア フレアアラート 最大20000ポンドの荷重に対して耐衝撃性があり、何マイルも離れた場所から見ることができる360度のフレアを生成するように設計されています。 車両の傷を防ぐためのゴム製の脚と、ビームを持ち上げて視認性を高めるための磁気ベースが装備されています。 0.5 W LEDビーコンバリアントのバッテリー寿命は定常モードで40時間、フラッシュモードで140時間で、赤と黄色で利用できます。一方、1 WLEDビーコンProシリーズユニットのバッテリー寿命は20時間と60時間です。それぞれ定常モードとフラッシュモードで、赤、黄、青、緑、白の色で提供されます。
道路/歩道の危険性または交通の流れを示すために、耐候性 EMI バトンは、定常光モードと点滅光モードを切り替える3段階のスイッチと、最大1マイルの視界範囲を提供するエンドキャップ懐中電灯を備えています。 これらの電池式警棒の電池寿命は72時間と90時間で、琥珀色、黒、青、赤の色があります。 これらのLEDロードフレアと安全バトンの幅広い範囲から選択してください。120、180、XNUMX分あたりの可変フラッシュオプションがあります。 Raptor Supplies.
よくある質問
Powerflare LED フレア キットの動作温度範囲は?
-40〜210℃。
磁気ベースを特徴とするブランドはどれですか?
EMI および Flarealert ブランドは、配置が容易でハンズフリーで使用できるよう磁気ベースを備えています。
EMI 3 段階安全バトンにはどのようなツールが付属していますか?
これらのオート フレア セーフティ ライトには、マグネット マウント テール キャップ、ベルト クリップ、リスト ストラップが含まれています。
詳細はこちら
- 殺虫剤と害虫駆除
- つや消し
- ルータ
- ラボ診断
- HVACテスト機器
- リミットスイッチアームとアクチュエータ
- プロファイリングツール
- 溶接ナット
- 窓拭き用品アクセサリー
- ベントガスヒーターアクセサリー
- DAYMARK ポーションバッグ
- OSG 11052シリーズストレートフルートタップ
- PAWLING CORP WC-60壁装材
- WATTS ツイストハンドル排水管
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、13 / 16-32 Un
- ALL GEAR 擦り傷の袖
- VESTIL SWDシリーズ ストレッチラップディスペンサー
- BALDOR / DODGE VSCU、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- BOSTON GEAR 32径ピッチ鋼製マイターギヤ
- TESA BROWN SHARPE マイクロメーター