ランヤード
ランヤードは、偶発的な怪我を防ぐためにファスナーやピンを取り付けるために使用されます。 Raptor Supplies では、Dixon や ITW Bee Leitzke などのブランドのストラップを提供しています。
ランヤード
ランヤード
形式 | モデル | 長さ | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 79002 | ¥3,612 | ||||
B | 79-04 | ¥5,680 | ||||
C | 79-15 | ¥3,589 | ||||
D | 79016 | ¥2,462 | ||||
A | 79-01 | ¥3,019 | ||||
B | 79009 | ¥3,019 | ||||
D | 79-11 | ¥4,322 | ||||
C | 79023 | ¥3,487 | ||||
A | 79005 | ¥3,676 | ||||
B | 79012 | ¥3,657 | ||||
D | 79-12 | ¥4,881 | ||||
A | 79-02 | ¥3,448 | ||||
B | 79-05 | ¥3,927 | ||||
C | 79026 | ¥4,005 | ||||
D | 79019 | ¥2,809 | ||||
C | 79-16 | ¥3,914 | ||||
B | 79-06 | ¥18,268 | ||||
D | 79-13 | ¥5,246 | ||||
C | 79027 | ¥4,528 | ||||
A | 79006 | ¥3,988 | ||||
C | 79-17 | ¥22,731 | ||||
A | 79-03 | ¥3,546 | ||||
D | 79020 | ¥2,932 | ||||
B | 79013 | ¥3,523 |
ストラップアセンブリキット3/64インチSs
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
98-SS790 | AC9MQV | ¥20,699 |
ストラップアセンブリキット3/64インチ亜鉛メッキ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
98-790 | AC9MQF | ¥20,338 |
ランヤード
ランヤードは、偶発的な怪我を防ぐためにファスナーやピンを取り付けるために使用されます。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのストラップを提供しています ディクソン そしてITWビー・ライツケ。
よくある質問
アイ・ツー・スイベル・フォーク・ランヤードのフォークの重要性は何ですか?
スイベル フォークにより、これらのランヤードは自由に回転できます。
ストラップを検査するにはどうすればよいですか?
ラベルに個別のシリアル番号が付いていることを確認し、背面のDリングの状態を確認します。 ショルダーストラップでハーネスを持ち上げ、ウェビングが均等にぶら下がっていることを確認します。
工業用ランヤードと互換性のあるアタッチメントは何ですか?
ランヤードと互換性のあるアタッチメントには、カラビナ、フック、シャンク付きボール、ループ、強化ループ、回転フォーク、ネジ付きスタッド、90 度アイ、クリップオン、タブなどがあります。
パックスタイルランヤードとは何ですか?
- これらのランヤードは他のランヤードと比較して使いやすいです。
- ストラップに取り付けられたパックには、転倒時に拡張する特別に織られた内側のコアが付いています。
- コアには安全性を高めるための頑丈なバックアップストラップも含まれています。
衝撃吸収ストラップはどのように機能しますか?
- 衝撃吸収ランヤードにより、落下を止めるのに必要な力が 1349 ポンド未満に軽減されます。
- 最大の力に達購入に進む、XNUMX 番目の長さのストレッチ ウェビングを展開して作業を続行します。 これにより、落下速度と衝撃力が減少します。
シングルまたはダブルのストラップをいつ使用するか?
- 作業姿勢が静止していることが多く、安全性を維持するために必要な取り付けポイントが XNUMX つだけである場合は、XNUMX 本のランヤードの方が良い選択肢になる可能性があります。
- ダブルランヤードは、高所で水平または垂直に移動する必要がある場合に役立ちます。
詳細はこちら
- ユーティリティカート
- 電気ツール
- 締め具
- ルータ
- タイヤとホイール
- インパクトレンチアクセサリー
- 手とボウルのスクープ
- レースウェイ継手
- 閉所換気ダクト
- グリッド結合
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 女性のTシャツ
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS 溝工具0.312インチボア
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 / 2-32 Un
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、5-44 Unf Lh
- ANVIL スチールチャンネル
- MASTER LOCK S497 ラミネート加工された高耐久安全タグ
- REGAL スパイラル フルート タップ、底部、ハイス、窒化物および水蒸気酸化物
- SENTINEL XL CBRN、フード、ベルトマウント
- MERZ ELEKTRO ロック可能なハンドル
- AMERICAN STANDARD カートリッジ