ALLEGRO SAFETY 室内空気質サンプリングポンプアクセサリ 室内空気質のモニタリングとサンプリングに使用されるさまざまなポンプのニップル、バルブ、ナット、ゲージ、ネジ、ホース、その他の交換部品が含まれます。
室内空気質のモニタリングとサンプリングに使用されるさまざまなポンプのニップル、バルブ、ナット、ゲージ、ネジ、ホース、その他の交換部品が含まれます。
流量計
Allegro 流量計は、液体または気体の線形、非線形、質量または体積流量の測定に使用されます。 これらの流量計はポンプとは別になっているため、ユーザーは同じ流量計を使用して複数のポンプの流量を設定できます。 これらは拡張されたスケールを特徴とし、特定のカセットで使用するために必要なアダプターを備えています。
Allegro 流量計は、液体または気体の線形、非線形、質量または体積流量の測定に使用されます。 これらの流量計はポンプとは別になっているため、ユーザーは同じ流量計を使用して複数のポンプの流量を設定できます。 これらは拡張されたスケールを特徴とし、特定のカセットで使用するために必要なアダプターを備えています。
六角ブッシング
カセット
スペーサ
Allegro スペーサーは、HVAC 用途に使用される軸流送風機のコンポーネント間のスペース クリアランスを維持するために設計されています。 一体型の設計により、長期間繰り返し使用してもスペーサーの破損やひび割れが防止され、メンテナンスやダウンタイムが最小限に抑えられます。 A300 & A750 シリーズポンプ用のスペーサーキットとスペーサーも入手可能です。
Allegro スペーサーは、HVAC 用途に使用される軸流送風機のコンポーネント間のスペース クリアランスを維持するために設計されています。 一体型の設計により、長期間繰り返し使用してもスペーサーの破損やひび割れが防止され、メンテナンスやダウンタイムが最小限に抑えられます。 A300 & A750 シリーズポンプ用のスペーサーキットとスペーサーも入手可能です。
ブッシング
Allegro ブッシュは、回転シャフトと固定支持部材の間の摩擦を低減し、効率を向上させ、振動と騒音を低減する機械要素です。 また、開口部のサイズを制限し、磨耗に耐え、電気絶縁体として機能します。 これらのブッシュは自己潤滑性を備えているため、メンテナンスフリーで動作します。
Allegro ブッシュは、回転シャフトと固定支持部材の間の摩擦を低減し、効率を向上させ、振動と騒音を低減する機械要素です。 また、開口部のサイズを制限し、磨耗に耐え、電気絶縁体として機能します。 これらのブッシュは自己潤滑性を備えているため、メンテナンスフリーで動作します。
ケーブルアセンブリ
Allegro ケーブル アセンブリは、危険な場所での高一酸化炭素レベルを警告するために、リモート警報システムを濾過パネルに接続するために設計されています。 一部のモデルは水しぶきがかかりやすい環境でも使いやすい防水設計を採用しています。 長さ25フィートおよび50フィートのモデルも利用可能です。
Allegro ケーブル アセンブリは、危険な場所での高一酸化炭素レベルを警告するために、リモート警報システムを濾過パネルに接続するために設計されています。 一部のモデルは水しぶきがかかりやすい環境でも使いやすい防水設計を採用しています。 長さ25フィートおよび50フィートのモデルも利用可能です。
詳細はこちら
- 販売
- 磁石と磁気ストリップ
- ストレージロッカー
- フードサービス調理器具と準備
- ギアモーター
- ワイヤーウェイフィッティングアクセサリー
- ハードワイヤードGFCI
- コックを排水する
- 地下エンクロージャーカバー
- ドラム安全エンクロージャ
- APPROVED VENDOR スクエアストック
- DAYTON 火と煙のダンパー、長方形
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スリーブブッシング
- DIXON 短い溶接Tシャツ
- BANJO FITTINGS ベントキャップ
- SPEARS VALVES PVC プレミアム空気圧作動トゥルー ラグ バタフライ バルブ、SS ラグ、EPDM
- WERA TOOLS 絶縁ナットドライバー
- WESTWARD アングルファインダー
- KESON NRSシリーズスチールロングテープ
- BROWNING 単列スプロケット