YELLOW JACKET 油圧バルブ・マニホールド 油圧システムのポンプとアクチュエーター間の流体の流れと圧力をスムーズに調整するために使用されます。 一体型の設計は必要なバルブ調整をサポートし、システム全体のすべての通路を備えています。 XNUMX つまたは XNUMX つの単動シリンダを同時に制御可能
油圧システムのポンプとアクチュエーター間の流体の流れと圧力をスムーズに調整するために使用されます。 一体型の設計は必要なバルブ調整をサポートし、システム全体のすべての通路を備えています。 XNUMX つまたは XNUMX つの単動シリンダを同時に制御可能
Titan テストおよび充電マニホールド
リッチー イエロー ジャケットのテストおよび充電マニホールドは、冷却または加熱システム、特に冷媒の圧力を監視するように設計されています。 ガスの流れや圧力を管理するために使用されます。 これらのリッチー イエロー ジャケットのテストおよび充電マニホールドには 100 番目のホースが付属しており、ホースを切り替えることなく、冷媒タンク、高圧/低圧側、回復ユニットまたは真空ポンプに接続して、クリアランス、診断、充電を行うことができます。 すべてのフレアフィッティングに専用の 60 メッシュフィルターがインラインで装備されており、粒子状物質を防止し、シートの寿命を延ばします。 これらのテストおよび充電マニホールドにはサイトグラスが付いており、ユーザーは回収および充電操作中に冷媒の動きと状態を効率的に確認できます。 Ritchie Yellow Jacket テストおよび充電マニホールドにはダブル「O」リング ピストンがあり、信頼性と耐用年数の延長を実現します。 72 インチおよび XNUMX インチのホース長で利用できるリッチー イエロー ジャケットのテストおよび充電マニホールドからお選びください。
リッチー イエロー ジャケットのテストおよび充電マニホールドは、冷却または加熱システム、特に冷媒の圧力を監視するように設計されています。 ガスの流れや圧力を管理するために使用されます。 これらのリッチー イエロー ジャケットのテストおよび充電マニホールドには 100 番目のホースが付属しており、ホースを切り替えることなく、冷媒タンク、高圧/低圧側、回復ユニットまたは真空ポンプに接続して、クリアランス、診断、充電を行うことができます。 すべてのフレアフィッティングに専用の 60 メッシュフィルターがインラインで装備されており、粒子状物質を防止し、シートの寿命を延ばします。 これらのテストおよび充電マニホールドにはサイトグラスが付いており、ユーザーは回収および充電操作中に冷媒の動きと状態を効率的に確認できます。 Ritchie Yellow Jacket テストおよび充電マニホールドにはダブル「O」リング ピストンがあり、信頼性と耐用年数の延長を実現します。 72 インチおよび XNUMX インチのホース長で利用できるリッチー イエロー ジャケットのテストおよび充電マニホールドからお選びください。
Brute II4バルブマニホールド
41シリーズマニホールド
詳細はこちら
- コミュニケーションツール
- 遠心ポンプ
- バラスト
- マリンポンプとRVポンプ
- ストレーナー
- インテークフィルターとサイレンサー
- 街路灯の切断
- 引き出しキャビネットアクセサリー
- アンダーザフックパレットリフター
- コンビネーションソフトスタート
- SQUARE D NEMAスタイルの磁気モータースターター、反転
- KEO 皿穴、超硬、1フルート、82度の夾角
- BRADY 車両プラカード、爆発物1.2J
- THERMCO 比重計ボーメ
- ENPAC パイプフィルターソックス
- Cementex USA フィーチャー シリーズ、40 Cal. カバーオール バックパック キット
- MORSE CUTTING TOOLS 超硬ソリッドドリル 5602シリーズ
- GROVE GEAR GRシリーズ 813サイズ アイアンマンウォーム減速機
- JET TOOLS グラインダ
- RITRON 双方向ラジオキャリングケースとベルトクリップ