FRIEDRICH 危険な場所のエアコン 可燃性の液体またはガスが取り扱われる危険な場所にある涼しい居住区、保管場所、およびその他のエンクロージャー用に設計されています。 アークのない操作のための密閉された過負荷保護と耐食性のための粉体塗装スチールキャビネットを備えています
可燃性の液体またはガスが取り扱われる危険な場所にある涼しい居住区、保管場所、およびその他のエンクロージャー用に設計されています。 アークのない操作のための密閉された過負荷保護と耐食性のための粉体塗装スチールキャビネットを備えています
ハザードガードシリーズ非アテックスハザードロケーションエアコン
フリードリッヒの危険場所用エアコンは、海洋石油掘削施設、石油化学工場、軍需工場など、可燃性および揮発性の液体/ガスが存在する空間の冷却に適しています。 これらのエアコンは、騒音レベルを低減するための鋼製内壁ブロックと、高い屋外温度に耐えるための密封された往復コンプレッサーを備えた防振設計を特徴としています。 50 および 60Hz のオプションが用意されているこれらのエアコンは、さまざまな種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
フリードリッヒの危険場所用エアコンは、海洋石油掘削施設、石油化学工場、軍需工場など、可燃性および揮発性の液体/ガスが存在する空間の冷却に適しています。 これらのエアコンは、騒音レベルを低減するための鋼製内壁ブロックと、高い屋外温度に耐えるための密封された往復コンプレッサーを備えた防振設計を特徴としています。 50 および 60Hz のオプションが用意されているこれらのエアコンは、さまざまな種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ハンドツールキット
- ファンブレードとプロペラ
- ハンマーと打撃ツール
- 天井タイルと断熱材
- 炭素鋼
- 複合ドリル/皿穴
- トレイスタンド
- 電気セーフティボックス
- ロータリージョイントエルボ
- 家全体の除湿機
- 制御製品の付属品
- SAFETY SPEED 折りたたみスタンド
- OSG 右手超硬バー、フラットシェイプ
- QORPAK ボトル1オンス
- MITUTOYO ダイヤルゲージセット
- KABELSCHLEPP Microtrack(tm)オープンナイロン
- WIHA トルクスキー
- DIXON 溶接端の青い保護カバー
- PARKER ミニチュア高速空気圧ロジックコントロールバルブ
- SPEARS VALVES CPVCクラス150ボルトパターンブラインドダクトフランジ
- KERN AND SOHN 326シリーズ分銅セット