PARKER フィルター/レギュレーター パティキュレートフィルター/レギュレーターは、正確な圧力制御と高い水分除去効率を提供します。 XNUMX台をXNUMX台に一体化した一体設計により、設置スペースや配管の削減が可能です。 正確なオイル滴下量調整が可能な指先ラチェットコントロールを装備
パティキュレートフィルター/レギュレーターは、正確な圧力制御と高い水分除去効率を提供します。 XNUMX台をXNUMX台に一体化した一体設計により、設置スペースや配管の削減が可能です。 正確なオイル滴下量調整が可能な指先ラチェットコントロールを装備
PB11 / PB12シリーズフィルターレギュレーター
Parker PB11 / PB12 シリーズ フィルタ レギュレータは、微粒子を濾過し、高水分を除去し、正確な圧力調整を可能にするように設計されています。 コンパクトな設計により狭いスペースへの設置に最適であり、大きなダイヤフラム対バルブ比により正確な調整と優れた流量容量が得られます。 これらのユニットは耐久性を高めるために 316 ステンレス鋼で作られています。 このバルブは、ソレノイドの動作に必要な電流を低減するバランス型ポペットを備えており、微調整感度を備えた素早い応答を実現します。 5 ミクロンのポリエチレンフィルターエレメントは微粒子を確実に除去し、目詰まりした場合は簡単に交換できます。 これらのユニットには、不純物を保管するためのボウル ガードと漏れを防ぐためのフッ素シールを備えたステンレス鋼のボウルが付いています。
Parker PB11 / PB12 シリーズ フィルタ レギュレータは、微粒子を濾過し、高水分を除去し、正確な圧力調整を可能にするように設計されています。 コンパクトな設計により狭いスペースへの設置に最適であり、大きなダイヤフラム対バルブ比により正確な調整と優れた流量容量が得られます。 これらのユニットは耐久性を高めるために 316 ステンレス鋼で作られています。 このバルブは、ソレノイドの動作に必要な電流を低減するバランス型ポペットを備えており、微調整感度を備えた素早い応答を実現します。 5 ミクロンのポリエチレンフィルターエレメントは微粒子を確実に除去し、目詰まりした場合は簡単に交換できます。 これらのユニットには、不純物を保管するためのボウル ガードと漏れを防ぐためのフッ素シールを備えたステンレス鋼のボウルが付いています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PB11G04DJCSS | ¥283,325 | 見積依頼 |
A | PB12G04DJCSS | ¥293,226 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | PB548G02DHCSS | ¥110,384 | 見積依頼 |
A | PB558G02DHCSS | ¥124,865 | 見積依頼 |
P32E シリーズ グローバル モジュラー半精密フィルタ レギュレータ
Parker P32E シリーズ グローバル モジュラー半精密フィルタ レギュレータは、微粒子を濾過し、湿気を除去し、正確な圧力調整を行うように設計されています。 コンパクトなデザインなので狭いスペースにも最適です。 これらのバルブは、ソレノイドの動作に必要な電流を低減するバランス型ポペットを備えており、微調整感度を備えた素早い応答を実現します。 焼結ポリエチレンの 5 ミクロンフィルターエレメントは微粒子を確実に除去し、目詰まりした場合は簡単に交換できます。 不純物を保管するためのボウルガードと漏れを防ぐためのニトリルシールを備えたポリボウルが付いています。 1/4、3/8、1/2 インチのポート サイズを備えた幅広いフィルタ レギュレータからお選びいただけます。
Parker P32E シリーズ グローバル モジュラー半精密フィルタ レギュレータは、微粒子を濾過し、湿気を除去し、正確な圧力調整を行うように設計されています。 コンパクトなデザインなので狭いスペースにも最適です。 これらのバルブは、ソレノイドの動作に必要な電流を低減するバランス型ポペットを備えており、微調整感度を備えた素早い応答を実現します。 焼結ポリエチレンの 5 ミクロンフィルターエレメントは微粒子を確実に除去し、目詰まりした場合は簡単に交換できます。 不純物を保管するためのボウルガードと漏れを防ぐためのニトリルシールを備えたポリボウルが付いています。 1/4、3/8、1/2 インチのポート サイズを備えた幅広いフィルタ レギュレータからお選びいただけます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P32EB12EGAPNNP | ¥48,477 | 見積依頼 |
A | P32EB13ESAPNNP | ¥49,184 | 見積依頼 |
A | P32EB14EGAPNNP | ¥48,477 | 見積依頼 |
A | P32EB14ESAPNJP | ¥53,210 | 見積依頼 |
A | P32EB14ESAPNNP | ¥49,184 | 見積依頼 |
A | P32EB14ESMPNNP | ¥38,732 | 見積依頼 |
A | P32EB12EGAPNGP | ¥52,499 | 見積依頼 |
A | P32EB12ESAPNNP | ¥49,184 | 見積依頼 |
A | P32EB12ESMPNNP | ¥38,732 | 見積依頼 |
A | P32EB13EGAPNNP | ¥48,477 | 見積依頼 |
A | P32EB13EGMPPNGP | ¥42,047 | 見積依頼 |
A | P32EB13ESMPNNP | ¥38,732 | 見積依頼 |
A | P32EB14EGAPNGP | ¥52,499 | 見積依頼 |
A | P32EB14EGMPPNGP | ¥42,047 | 見積依頼 |
A | P32EB14EGMPNNP | ¥38,025 | 見積依頼 |
A | P32EB13EGMPNNP | ¥38,025 | 見積依頼 |
フィルター/レギュレーター
パーカー6Eシリーズフィルター/レギュレーターユニットは、エアフィルターとレギュレーターを組み合わせ、圧縮空気から浮遊粒子を除去し、制御された一貫した気流圧力を提供します。 これらのフィルターとレギュレーターの組み合わせユニットは、耐衝撃性と5ミクロンまでの汚染物質の浮遊を実現する高性能ポリエチレンろ過エレメントを備えたダイキャスト亜鉛ボディを備えています。 これらは、圧縮空気から水分を効果的に分離し、最大250 psiの内圧の変動を調整するためのセパレーターとシールドコンパートメントを備えて設計されているため、スムーズで安定した流れを維持します。 4.4および7.2オンスのボウルサイズのこれらのフィルター/レギュレーターユニットの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
パーカー6Eシリーズフィルター/レギュレーターユニットは、エアフィルターとレギュレーターを組み合わせ、圧縮空気から浮遊粒子を除去し、制御された一貫した気流圧力を提供します。 これらのフィルターとレギュレーターの組み合わせユニットは、耐衝撃性と5ミクロンまでの汚染物質の浮遊を実現する高性能ポリエチレンろ過エレメントを備えたダイキャスト亜鉛ボディを備えています。 これらは、圧縮空気から水分を効果的に分離し、最大250 psiの内圧の変動を調整するためのセパレーターとシールドコンパートメントを備えて設計されているため、スムーズで安定した流れを維持します。 4.4および7.2オンスのボウルサイズのこれらのフィルター/レギュレーターユニットの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | ボウルサイズ | マックス。 フロー | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 06E34B18AC | ¥50,592 | ||||||
A | 07E44B18AC | ¥60,490 | ||||||
A | 07E34B18AC | ¥60,490 |
特徴
- パーカーのフィルター/レギュレーターは、腐食性流体に耐えるステンレス鋼構造を特徴としています。
- ダイヤフラムとバルブの面積比が高いため、正確な調整が可能になります。
- パーカー P32Eシリーズフィルタレギュレータ 正しく安全に取り付けるためのポジティブバヨネットラッチを備えています。
動作メカニズム
- 圧縮空気はフィルター/レギュレーターのハウジングに入り、フィルターエレメントを通過し、空気流から汚染物質を除去します。
- フィルターエレメントを通過した後、圧縮空気はこれらのパーカー空気圧フィルターレギュレーターのレギュレーター部分を通って移動します。
- レギュレーターは、圧縮空気の圧力を特定のレベル (レギュレーター制御ノブの調整によって設定) まで下げます。
- ろ過および調整された圧縮空気は、出口ポートを介して下流システムに送られます。
よくある質問
PARKER フィルター/レギュレーターの濾過定格はどれくらいですか?
パーカーは、5 ミクロンという低い濾過性能を備えたフィルター/レギュレーターを提供しています。
パーカーフィルター/レギュレーターのメンテナンス方法は?
メンテナンス作業には、フィルターエレメントの検査と交換、圧力レギュレーターの検査と調整、排水管やその他の機能が適切に機能していることの確認などが含まれます。
適切なパーカー フィルター/レギュレーターを選択するにはどうすればよいですか?
パーカー フィルター レギュレーターを選択購入に進むきは、最大流量、動作圧力範囲、濾過定格などの要素を考慮してください。
詳細はこちら
- パレットジャッキとアクセサリー
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 配送ラベルとアクセサリー
- テンショナーとタイトナー
- トグルスイッチ
- ラバーロッキングガスケット
- エクステリアマウント排気ファン
- ドラムアラーム
- デュロメータ試験機のアクセサリ
- ORBECO Dtカートリッジ
- SPEAKMAN ライフセーバーシリーズ
- DIXON 連続スプリングガード
- HANDLE-IT コーナーコラムプロテクター
- HALDEX BARNES 油圧フローディバイダー
- GREENLEE ホールソー
- TB WOODS 可変ピッチシーブ
- SUBURBAN ベンチセンター
- RUKO ハイスマシンタップ
- CUSHMAN アセンブリ