ALLEGRO SAFETY 電気閉所のファンと送風機 Allegro の密閉空間ブロワーとファンは、煙や有害ガスを効果的に除去します。 頑丈な金属製ハウジングが特徴で、さまざまな電流定格と電力定格があります。
Allegro の密閉空間ブロワーとファンは、煙や有害ガスを効果的に除去します。 頑丈な金属製ハウジングが特徴で、さまざまな電流定格と電力定格があります。
電動密閉空間ファンとブロワーは、新鮮な空気を継続的に循環させ、煙を排出します。 Raptor Supplies 限られた空間向けの送風機、ファン、換気装置を多数取り揃えています。...続きを読む
閉じ込められたスペースブロワー
形式 | モデル | 最大。 自由空気の流れ | コード長 | 現在の描画 | マックス。 RPM | ブレードの数 | スイッチタイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9532-25 | ¥118,545 | |||||||||
B | 9556 | ¥298,384 | |||||||||
C | 9525-50EX | ¥601,617 | |||||||||
D | 9536-50 | ¥156,710 | |||||||||
E | 9520-46M | ¥291,641 | |||||||||
F | 9533-50 | ¥123,245 | |||||||||
A | 9532-15 | ¥107,692 | |||||||||
G | 9520-43M | ¥285,166 | |||||||||
H | 9553-25 | ¥302,090 | |||||||||
I | 9515-50EX | ¥545,887 | |||||||||
J | 9539-08 | ¥73,325 | |||||||||
K | 9556-25 | ¥420,448 | |||||||||
L | 9535-08L | ¥113,764 | |||||||||
M | 9539-16EX | ¥390,211 | |||||||||
N | 9538-50 | ¥491,236 | |||||||||
O | 9520-3512M | ¥381,773 | |||||||||
H | 9553-15 | ¥273,612 | |||||||||
P | 9535-12L | ¥155,142 | |||||||||
Q | 9539-16 | ¥167,974 | |||||||||
M | 9539~16DC | ¥289,074 | |||||||||
R | 9520-09M | ¥354,823 | |||||||||
S | 9520-358M | ¥276,177 | |||||||||
T | 9539-08 | ¥66,454 | |||||||||
U | 9539~12DC | ¥120,723 | |||||||||
U | 9539-12EX | ¥385,417 |
アキシャルAC標準メタルブロワー、20インチ
コンパクトキャニスターおよびダクト付きアキシャル DC プラスチックブロワー、8 インチ
閉鎖空間ファン
Allegro の軽量でポータブルな密閉空間用ブロワーとファンは、保管場所と作業スペースの面積を節約できる積み重ね可能な設計を採用しているため、密閉空間での用途に最適です。 密閉空間用送風機ファンは、正と負の両方の空気流を供給し、換気や排気の用途に最適です。 Allegro 密閉空間用ファンには、最大動作電圧 220 ボルトの軸方向防爆型、軸方向および軸方向高出力タイプが用意されています。
Allegro の軽量でポータブルな密閉空間用ブロワーとファンは、保管場所と作業スペースの面積を節約できる積み重ね可能な設計を採用しているため、密閉空間での用途に最適です。 密閉空間用送風機ファンは、正と負の両方の空気流を供給し、換気や排気の用途に最適です。 Allegro 密閉空間用ファンには、最大動作電圧 220 ボルトの軸方向防爆型、軸方向および軸方向高出力タイプが用意されています。
形式 | モデル | 現在の描画 | 終了 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9525-50EX | ¥665,163 | ||||
A | 9525-50EXE | ¥674,096 | 見積依頼 |
アキシャル防爆金属ブロワー、8 インチ
呼吸用送風機
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 9520-358M | ¥184,249 | 見積依頼 |
A | 9520-3512M | ¥258,740 | 見積依頼 |