ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター少ないドライブパッケージ
ドライブパッケージなしのベルト駆動ダウンブラストベンチレータ
デイトンのダウンブラスト換気装置は、産業や商業ビルから汚れた空気を排出するために屋根に取り付けられています。 低静圧から中程度の静圧下で継続的に作動して、悪臭や悪臭を排出します。 耐食性、安定性、携帯性を高めるために完全に圧延されたウィンドバンド ビードを備えたスピニング アルミニウム構造と、回転シャフトへの負荷をサポートする密閉/再グリース可能な鋳造ピロー ブロック ベアリングを備えています。 これらのベンチレーターには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性を提供する組み立て済みのベルト ドライブ パッケージは付属していません。 11 ~ 50 インチのホイール直径の幅広いベンチレーターからお選びいただけます。
デイトンのダウンブラスト換気装置は、産業や商業ビルから汚れた空気を排出するために屋根に取り付けられています。 低静圧から中程度の静圧下で継続的に作動して、悪臭や悪臭を排出します。 耐食性、安定性、携帯性を高めるために完全に圧延されたウィンドバンド ビードを備えたスピニング アルミニウム構造と、回転シャフトへの負荷をサポートする密閉/再グリース可能な鋳造ピロー ブロック ベアリングを備えています。 これらのベンチレーターには、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性を提供する組み立て済みのベルト ドライブ パッケージは付属していません。 11 ~ 50 インチのホイール直径の幅広いベンチレーターからお選びいただけます。
形式 | モデル | 推奨ダンパーサイズ(インチ) | ベースの長さ | ベース幅 | RPM範囲 | シャフト径シーブエンド | シャフト径ホイールエンド | ホイール直径 | ベアリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16D540 | ¥208,434 | |||||||||
A | 16D539 | ¥175,986 | |||||||||
A | 16D541 | ¥226,758 | |||||||||
A | 4ユ92 | ¥178,767 | |||||||||
A | 5EFH7 | ¥229,194 | |||||||||
A | 16D543 | ¥260,907 | |||||||||
A | 4ユ94 | ¥221,121 | |||||||||
A | 4ユ93 | ¥195,606 | |||||||||
A | 16D542 | ¥238,983 | |||||||||
A | 4ユ96 | ¥272,282 | |||||||||
A | 4ユ95 | ¥253,342 | |||||||||
A | 4ユ97 | ¥346,479 | |||||||||
A | 4ユ98 | ¥371,441 | |||||||||
A | 5EFH8 | ¥433,519 | |||||||||
A | 16D544 | ¥522,535 | |||||||||
A | 4ユ99 | ¥459,408 | |||||||||
A | 5EFH9 | ¥520,710 | |||||||||
A | 4YY10 | ¥598,669 | |||||||||
A | 5EFJ0 | ¥760,180 | |||||||||
A | 5EFJ1 | ¥1,043,859 | |||||||||
A | 4YY11 | ¥826,965 | |||||||||
A | 4YY12 | ¥1,759,825 |
ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター少ないドライブパッケージ
ダウンブラスト遠心式屋根換気装置は、産業や商業ビルから汚れた空気を排出するために屋根に取り付けられます。 低静圧から中程度の静圧条件下で継続的に作動して、悪臭や臭気を排出します。 デイトン ベルト駆動のダウンブラストベンチレーターは、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の柔軟性が高くなります。 これらの人工呼吸器には、特定の用途に応じて人工呼吸器をカスタマイズするための組み立てられたドライブ パッケージは付属しません。
詳細はこちら
- フローコントロールバルブ
- はんだ付け
- 真鍮
- フローリング
- 農業試験
- 温度コントローラ
- エネルギー管理アクセサリ
- 電気ボックスカバー
- エアオペレートバルブ
- ポリプロピレンチューブ
- LAMP ガラスドアヒンジ、溶接取り付け
- ALLEGRO SAFETY ファンガード
- GRUVLOK Zサポート
- HOLLAENDER カップリング
- MORSE CUTTING TOOLS 特殊ドリル 1980シリーズ
- TIMKEN テークアップ搭載ベアリング 偏心ロッキングカラー
- VESTIL CST-ALEH-PU シリーズ熱可塑性ポリウレタンキャスター
- VESTIL 手動ブラシスイーパー
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-D スタイル、815 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- FAG BEARINGS 球面ころ軸受