VESTIL ドックバリケード Vestilドックバリケードには、バリケードアームを上下させるための手動ハンドクランクウインチが装備されています。 それらは、アームの回転を制限するためのアームポスト上のロックバーと、障害物を感知するための電気的なバンパースタイルの安全停止回路を備えています。
Vestilドックバリケードには、バリケードアームを上下させるための手動ハンドクランクウインチが装備されています。 それらは、アームの回転を制限するためのアームポスト上のロックバーと、障害物を感知するための電気的なバンパースタイルの安全停止回路を備えています。
DCBB シリーズ ドック チェーン ボラード バリア システム
形式 | モデル | ボラード径 | 高さ | 内部径 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCBB-42-4.5 | ¥79,501 | 見積依頼 | ||||
B | DCBB-42-5.5 | ¥85,055 |
SLG シリーズ セーフティリフトゲート
CYL-FMSRシリーズ バリケードラック
Vestil CYL-FMSRシリーズバリケードラックは、使用しないときにシリンダーを直立に保持するために使用されます。 これらのラックはコンパクトなデザインで、衝撃を抑え、表面を粉体塗装して、靭性を高め、摩耗を最小限に抑えます。 これらのバリケードラックには、一度にXNUMXつとXNUMXつのシリンダーを効率的に積み重ねるためのXNUMXつのバリエーションがあります。 Raptor Supplies また、既存のモデルと統合してより少ないスペースでより多くのストレージを提供できる、これらのラックの拡張機能も提供します。 これらの軽量アルミニウムバリケードラックの完全な範囲から選択してください。
Vestil CYL-FMSRシリーズバリケードラックは、使用しないときにシリンダーを直立に保持するために使用されます。 これらのラックはコンパクトなデザインで、衝撃を抑え、表面を粉体塗装して、靭性を高め、摩耗を最小限に抑えます。 これらのバリケードラックには、一度にXNUMXつとXNUMXつのシリンダーを効率的に積み重ねるためのXNUMXつのバリエーションがあります。 Raptor Supplies また、既存のモデルと統合してより少ないスペースでより多くのストレージを提供できる、これらのラックの拡張機能も提供します。 これらの軽量アルミニウムバリケードラックの完全な範囲から選択してください。
形式 | モデル | 容量 | 長さ | ボルト穴の数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CYL-FMSR-1 | ¥41,260 | 見積依頼 | ||||
B | CYL-FMSR-3 | ¥60,489 | 見積依頼 |
DJG シリーズドックバリケード
形式 | モデル | 幅(Width) | アームの高さを低くした | 腕の高さを上げた状態 | アーム長さ | ドアの高さ | ドアの幅 | 高さ | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DJG-100 | ¥1,368,085 | |||||||||
B | DJG-100MW | ¥929,863 | 見積依頼 | ||||||||
C | DJG-100-10 | ¥1,478,749 | 見積依頼 |
DWB シリーズ経済的なオーバーヘッドドア警告バリア
CYL-FMSRシリーズ バリケード拡張ラック
形式 | モデル | 容量 | 長さ | ボルト穴の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CYL-FMSR-1-ExT | ¥22,693 | 見積依頼 | |||
B | CYL-FMSR-3-ExT | ¥27,351 | 見積依頼 |
ドックチェーンバリアボラード、変換ハードウェアキット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DCBB-B-KIT | AG7QHY | ¥28,111 |
詳細はこちら
- 水質検査装置およびメーター
- 油圧システムコンポーネント
- 熊手と栽培ツール
- 井戸ポンプ
- スプレー塗料とプライマー
- 自走式フロアスクラバー
- 現場ボックス
- スプレーガンエクステンション
- トレーラー照明キット
- 非照光式セレクタースイッチオペレーター
- VON DUPRIN タッチバーリム、サテンクローム
- CENTURY 1/2 インチシャフト径ルームエアコンモーター
- MARKS USA 5SS55シリーズ、生命安全彫り込み錠
- PARKER ホースバーブフィッティング、真ちゅう
- YELLOW JACKET Titan テストおよび充電マニホールド
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ 1/2 インチ NPT デラックス ストレイン リリーフ デラックス アルミニウム コード グリップ
- HOFFMAN タイプ 4X フラット カバー、ネジ付きエンクロージャ
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- Cementex USA メートル深壁フラッシュコネクト絶縁ソケット、12 ポイント、3/8 インチ角ドライブ
- GPI 燃料ノズルスイベル