ラジアルブレードブロワー、ダイレクトドライブ
モーターなしの高圧ブロワー、12-3 / 4インチの深さ
Dayton ブロワーは、搬送や集塵など、高圧かつ大量の空気を移動させる用途向けに設計されています。 これらのユニットは、時計回りに回転するパドルタイプの自動洗浄ダイカストホイールを備えており、静かで信頼性の高いパフォーマンスを実現するために精密にバランスが取られています。 すべてのユニットはスチール製で、強度、耐久性、耐食性を高めるためにグレーのポリエステルエポキシ仕上げが施されています。 これらの遠心ブロワーは、1/2 インチおよび 5/8 インチのホイール ボア オプションからお選びいただけます。
Dayton ブロワーは、搬送や集塵など、高圧かつ大量の空気を移動させる用途向けに設計されています。 これらのユニットは、時計回りに回転するパドルタイプの自動洗浄ダイカストホイールを備えており、静かで信頼性の高いパフォーマンスを実現するために精密にバランスが取られています。 すべてのユニットはスチール製で、強度、耐久性、耐食性を高めるためにグレーのポリエステルエポキシ仕上げが施されています。 これらの遠心ブロワーは、1/2 インチおよび 5/8 インチのホイール ボア オプションからお選びいただけます。
モーター付き産業用ブロワー
Dayton ブロワーは、産業および商業用途に補給空気を供給するように設計されています。 ラジアルブレードとスチール製ハウジングを回転させるための TEFC AC モーターを備えています。 これらのラジアルブレードブロワーは動作にダイレクトドライブ技術を使用しているため、糸状の材料やストロー状の材料の輸送に最適です。 セルフクリーニング式鋳造アルミニウムホイールは寿命が長く、腐食から保護します。 553 ~ 3393 CFM の流量容量を備えた幅広い Dayton ブロワーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton ブロワーは、産業および商業用途に補給空気を供給するように設計されています。 ラジアルブレードとスチール製ハウジングを回転させるための TEFC AC モーターを備えています。 これらのラジアルブレードブロワーは動作にダイレクトドライブ技術を使用しているため、糸状の材料やストロー状の材料の輸送に最適です。 セルフクリーニング式鋳造アルミニウムホイールは寿命が長く、腐食から保護します。 553 ~ 3393 CFM の流量容量を備えた幅広い Dayton ブロワーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
高圧ブロワー
DAYTON ブロワーは、高圧および大容量の空気移動用途向けに設計されており、集塵や材料搬送に適しています。 これらのブロワーは、最適なパフォーマンスを実現するために放射状に配置されたスチール製ハウジング内のフラットブレードを備えています。 全閉ファン冷却/オープン防滴エンクロージャ内に単相/三相モーターを搭載しており、過熱することなく最大 3475 rpm の速度を実現します。 DAYTON 高圧ブロワーには、時計回りに回転し、高静圧で流量を維持するパドル型の自動洗浄ダイカスト アルミニウム ホイールが付いています。 DAYTON の幅広いダイレクトドライブブロワーからお選びください。底面水平排出機能が付いています。 Raptor Supplies.
DAYTON ブロワーは、高圧および大容量の空気移動用途向けに設計されており、集塵や材料搬送に適しています。 これらのブロワーは、最適なパフォーマンスを実現するために放射状に配置されたスチール製ハウジング内のフラットブレードを備えています。 全閉ファン冷却/オープン防滴エンクロージャ内に単相/三相モーターを搭載しており、過熱することなく最大 3475 rpm の速度を実現します。 DAYTON 高圧ブロワーには、時計回りに回転し、高静圧で流量を維持するパドル型の自動洗浄ダイカスト アルミニウム ホイールが付いています。 DAYTON の幅広いダイレクトドライブブロワーからお選びください。底面水平排出機能が付いています。 Raptor Supplies.
高圧ブロワー
Dayton ベルト ドライブ ラジアル ブレード ブロワーは、高圧空気流を生成し、ベント出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すために使用されます。 これらは、化学処理、ガス排出、空気輸送、乾燥および空調用途に最適です。 これらのブロワーには、自動洗浄ラジアルブレードを備えたアルミニウムホイールと、灰色の焼付ポリエステルエポキシ仕上げを施したスチールハウジングが備わっており、ほこり、砂、その他の異物が発生しやすい環境でも効率的に動作します。 ハウジング幅 20、24、25 インチのベルト ドライブ ラジアル ブレード ブロワーからお選びください。
Dayton ベルト ドライブ ラジアル ブレード ブロワーは、高圧空気流を生成し、ベント出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すために使用されます。 これらは、化学処理、ガス排出、空気輸送、乾燥および空調用途に最適です。 これらのブロワーには、自動洗浄ラジアルブレードを備えたアルミニウムホイールと、灰色の焼付ポリエステルエポキシ仕上げを施したスチールハウジングが備わっており、ほこり、砂、その他の異物が発生しやすい環境でも効率的に動作します。 ハウジング幅 20、24、25 インチのベルト ドライブ ラジアル ブレード ブロワーからお選びください。
形式 | モデル | 排出幅(インチ) | ベアリングタイプ | CFM @ 1.000インチSP | 全負荷アンペア | 高さ | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7DA71 | ¥503,722 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DC20 | ¥857,118 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DA75 | ¥184,781 | 見積依頼 | ||||||||
B | 48L×13 | ¥151,935 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DA98 | ¥523,521 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DC21 | ¥834,245 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DA82 | ¥487,109 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DC03 | ¥262,977 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DA88 | ¥505,361 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DA77 | ¥179,670 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DA94 | ¥270,601 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DC18 | ¥944,010 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DA72 | ¥492,734 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DC04 | ¥234,810 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DC22 | ¥469,117 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DC05 | ¥241,083 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DA96 | ¥545,415 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DA80 | ¥473,139 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DC01 | ¥546,511 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DA85 | ¥250,801 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DA78 | ¥187,762 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DC16 | ¥446,979 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DC10 | ¥642,151 | 見積依頼 | ||||||||
B | 48L×14 | ¥201,328 | 見積依頼 | ||||||||
A | 7DC23 | ¥498,303 | 見積依頼 |
ラジアルブレードブロワー
Dayton ラジアルブレードブロワーは、粉塵の多い環境や空気中にガスや湿気が存在する産業で使用されます。 空気を動かすための放射状パターンの平らなブレードで構成されたこれらのブロワーは、防滴モーター付き、モーターレス、高圧設計、および標準ブロワー設計など、さまざまなモデルで提供されます。 ポリエステルエポキシハウジングを採用しており、水や化学薬品に対する十分な耐性を備えています。 Dayton のこれらのラジアルブレードブロワーは、材料搬送や集塵などの用途で高圧および大量の空気を移動させるように設計されており、最大 7.5 馬力の出力定格で提供されます。 最大 13-1/2 インチのホイール直径の幅広いブロワーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton ラジアルブレードブロワーは、粉塵の多い環境や空気中にガスや湿気が存在する産業で使用されます。 空気を動かすための放射状パターンの平らなブレードで構成されたこれらのブロワーは、防滴モーター付き、モーターレス、高圧設計、および標準ブロワー設計など、さまざまなモデルで提供されます。 ポリエステルエポキシハウジングを採用しており、水や化学薬品に対する十分な耐性を備えています。 Dayton のこれらのラジアルブレードブロワーは、材料搬送や集塵などの用途で高圧および大量の空気を移動させるように設計されており、最大 7.5 馬力の出力定格で提供されます。 最大 13-1/2 インチのホイール直径の幅広いブロワーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アイテム価格 | CFM @ 2.000インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 4.000インチSP | dBA @ 5フィート | 深さ | 排出高さ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7C555 | ¥253,933 | |||||||||
A | 7C554 | ¥180,204 | |||||||||
A | 7C556 | ¥255,042 | |||||||||
A | 7C552 | ¥88,801 | |||||||||
B | 4C217 | ¥107,811 | |||||||||
B | 2C864 | ¥73,029 | |||||||||
B | 2C862 | ¥48,105 | |||||||||
B | 4C121 | ¥131,227 | |||||||||
A | 7C639 | ¥278,030 | |||||||||
A | 7C553 | ¥108,477 | |||||||||
B | 2C863 | ¥59,215 | |||||||||
A | 7C720 | ¥157,522 | |||||||||
C | 7D747 | ¥110,818 | |||||||||
C | 7D751 | ¥151,138 | |||||||||
D | 7E253 | ¥97,167 | |||||||||
C | 7C561 | ¥222,980 | |||||||||
C | 7D750 | ¥101,645 | |||||||||
C | 7D752 | ¥231,421 | |||||||||
C | 7D748 | ¥99,830 | |||||||||
C | 7C487 | ¥241,890 | |||||||||
C | 7C562 | ¥264,764 | |||||||||
C | 7D749 | ¥112,633 |
形式 | モデル | 住宅の高さ | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 2.000インチSP | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 入口径 | モーターフレーム | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 800-1 / 2HP | ¥223,764 | |||||||||
A | 900-1HP | ¥285,281 | |||||||||
A | 1000-2HP | ¥301,467 | |||||||||
A | 1200-3HP | ¥378,341 | |||||||||
A | 1400-5HP | ¥412,513 | |||||||||
A | 1800-10HP | ¥580,936 | |||||||||
A | 1500-7.5HP | ¥485,067 | |||||||||
A | 1829-20HP | ¥779,566 | |||||||||
A | 1829-15HP | ¥704,152 |
ラジアルブレードブロワー、ダイレクトドライブ
Dayton の頑丈なダイレクトドライブラジアルブレードブロワーは、航空、自動車、化学、衣類などの業界で高圧および大量の空気を冷却および移動するために使用されます。 これらのラジアルブレードブロワーは、放射状に配置された平らなブレードを備えており、空気を効率的に搬送し、長期間のサービスを提供します。 Dayton ダイレクト ドライブ ブロワーは、防滴モーター付きまたはモーターなしで提供され、ブロワー速度は 1725 ~ 3475 rpm の範囲です。 これらのラジアルブレードブロワーには、高性能を実現するために精密にバランスがとれたセルフクリーニングホイールとダイカストホイールも備えています。 ホイールの直径は 7-3/4 から 13-1/2 インチの範囲です。