ダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワーW / Dr Pkg
モーター付きダブルインレットフォワードカーブブロワー
Dayton ブロワーには、90 度ずつ XNUMX 段階で回転できる吐出口があります。 重量鋼製の送風機ハウジングと腐食に耐える強化ホイールが特徴で、空調、暖房、換気システムに使用されます。 これらの CE 認定ブロワーには、効率と高度なプルアウト トルクを実現する永久分割コンデンサが装備されています。 モーターの性能を向上させるボールベアリングを備えており、潤滑剤の漏れを防ぎ、異物を排除します。 これらのブロワーは、冷気を循環させ、モーターを水滴から保護するオープン防滴エンクロージャを備えています。
Dayton ブロワーには、90 度ずつ XNUMX 段階で回転できる吐出口があります。 重量鋼製の送風機ハウジングと腐食に耐える強化ホイールが特徴で、空調、暖房、換気システムに使用されます。 これらの CE 認定ブロワーには、効率と高度なプルアウト トルクを実現する永久分割コンデンサが装備されています。 モーターの性能を向上させるボールベアリングを備えており、潤滑剤の漏れを防ぎ、異物を排除します。 これらのブロワーは、冷気を循環させ、モーターを水滴から保護するオープン防滴エンクロージャを備えています。
ブロワー9-1 / 2インチ115V
Dayton 遠心ブロワーはダクト内に配置され、産業用および商業用途で吸気、排気、換気、または補給空気システムを介して清浄な空気循環を提供します。 これらの亜鉛メッキ鋼製ユニットには前方に湾曲したホイールが装備されており、低い回転速度で高効率の風量を生み出し、静かな動作を実現します。 これらには、振動を軽減する弾性パッドを備えたハウジング サポートと、取り付けを容易にする調整可能な取り付けブラケットとハードウェアが含まれています。 1050 rpm および 1075 rpm のモーター速度で利用できる、これらのダブルインレットフォワードカーブブロワーの幅広い製品ラインナップからお選びください。
Dayton 遠心ブロワーはダクト内に配置され、産業用および商業用途で吸気、排気、換気、または補給空気システムを介して清浄な空気循環を提供します。 これらの亜鉛メッキ鋼製ユニットには前方に湾曲したホイールが装備されており、低い回転速度で高効率の風量を生み出し、静かな動作を実現します。 これらには、振動を軽減する弾性パッドを備えたハウジング サポートと、取り付けを容易にする調整可能な取り付けブラケットとハードウェアが含まれています。 1050 rpm および 1075 rpm のモーター速度で利用できる、これらのダブルインレットフォワードカーブブロワーの幅広い製品ラインナップからお選びください。
空気循環装置トレーラークーラー 240v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
FHVTCC | AA4VLR | ¥324,000 |
ダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワーW / Dr Pkg
ダイレクトドライブ、ダブルインレット、フォワードカーブブロワーは、産業および商業用途で空気を循環させます。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらの送風機を提供しています デイトン & パターソン。 ヘビーゲージスチール、ブロワーハウジング、耐食仕上げのフォワードカーブスチールホイールが特徴です。 これらのブロワーの二重空気入口は大量の空気の流れを提供しますが、ダイレクトドライブ設計はシャフトまたは車軸を介してモーターをファンに直接接続し、それによってエネルギー効率を高めます。 Raptor Supplies また、提供しています エアサーキュレーター、トレーラークーラー トレーラーを内側から涼しく保ち、換気もよくします。 これらのダイレクトドライブ、ダブルインレット、ドライブパッケージ付きフォワードカーブブロワーの幅広い範囲から選択し、858〜1100rpmの範囲のモーター速度で利用できます。
詳細はこちら
- ネジ
- リベット
- シーブとプーリー
- 空気圧システムコンポーネント
- 自動車インテリア
- サンダーアクセサリー
- サドルベント
- クランプキットアクセサリー
- クランプセット
- グラスファイバーU字型チャンネルストック
- PARKER 六角ニップル、ステンレス鋼
- SK PROFESSIONAL TOOLS 1/4 "ドライブメトリックフレックスソケット
- NORTON ABRASIVES コンボリュートホイール
- SCOTCH オフィステープ
- BRADY 事故防止タグ
- MILWAUKEE グラウンドロッドドライバー
- SGS PRO ダブルカット超硬バー、コーン形状
- GUARDIAN EQUIPMENT GS-Plus シリーズ スプレーヘッド
- KERN AND SOHN PFB-ACC シリーズ Bluetooth キット
- ALL MATERIAL HANDLING ウォークEドッグシリーズワイヤーロープグリップホイスト