AKRO-MILS 導電性ビン 敏感な電子部品またはデバイスを静電気から保護するためのESD導電性ビン。 電気および電子産業で保管および流通アプリケーションに広く使用されています
敏感な電子部品またはデバイスを静電気から保護するためのESD導電性ビン。 電気および電子産業で保管および流通アプリケーションに広く使用されています
ESDコンテナ
Akro-Mils ESD コンテナは、部品の取り扱いと取り出しのための安全で便利な保管システムを作成するように設計されています。 これらは、敏感な電子コンポーネントに重大な損傷を与える可能性がある静電気を消散するために成形された ESD で作られています。 炭素含有量が非常に低く、部品に黒い残留物を残しません。 これらのコンテナは、重い荷物を支えるための全幅のハンガー リップと、側壁の広がりを防ぐための強化されたサイド リブを備えています。 バーコードを簡単にスキャンできる大きなラベルスロットと、小さな部品を取り出しやすい湾曲した底が付いています。
Akro-Mils ESD コンテナは、部品の取り扱いと取り出しのための安全で便利な保管システムを作成するように設計されています。 これらは、敏感な電子コンポーネントに重大な損傷を与える可能性がある静電気を消散するために成形された ESD で作られています。 炭素含有量が非常に低く、部品に黒い残留物を残しません。 これらのコンテナは、重い荷物を支えるための全幅のハンガー リップと、側壁の広がりを防ぐための強化されたサイド リブを備えています。 バーコードを簡単にスキャンできる大きなラベルスロットと、小さな部品を取り出しやすい湾曲した底が付いています。
詳細はこちら
- 油圧ホース
- A / C冷凍
- 配送ラベルとアクセサリー
- 中央機器
- ロータリーポンプ
- バフ研磨ホイール
- 延長コード
- 床研削盤
- 彫り込み錠
- 地下エンクロージャー
- DYNABRADE 3-1 / 2 "ビニールまたはフックフェイスパッド付きエアランダムオービタルサンダー
- STANLEY フラットバール
- AUTO DOLLY カートリー12x16インチ
- APPROVED VENDOR ホースメンダーブラス
- THOMAS & BETTS TNB189シリーズワイヤコネクタキット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 16-12 Un
- KERN AND SOHN OZB-AOシリーズ アクロマートコンバージョン対物レンズ
- APPLETON ELECTRIC 過負荷ヒーター
- SIMPSON ELECTRIC パネルメーターシャント
- BLACK DIAMOND ドラム流出封じ込めパレット