YELLOW JACKET 可燃性ガス検知器 微量レベルの炭化水素、メタン、プロパン、ブタンを検出するために使用されます。 2 つの感度オプション (15 ppm メタンおよび 12 ppm プロパン) と漏れ強度 (1 ~ 9 スケール) を示す SmartAlarm LED を備えた超高感度センサーが特徴です。 交換可能なセンサーを装備 (耐用年数 500 時間)
微量レベルの炭化水素、メタン、プロパン、ブタンを検出するために使用されます。 2 つの感度オプション (15 ppm メタンおよび 12 ppm プロパン) と漏れ強度 (1 ~ 9 スケール) を示す SmartAlarm LED を備えた超高感度センサーが特徴です。 交換可能なセンサーを装備 (耐用年数 500 時間)
可燃性ガス検知器は、作業場で可燃性ガスが使用される農業および燃料産業を対象としています。これらの装置は、作業者の安全を確保するために、漏れを検出し、ガス濃度を測定するために使用されます。
ケース付可燃性ガス検知器
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
69373 | AC7DUR | ¥103,617 |
詳細はこちら
- 検査および取得ツール
- モバイルビンカートとワークステーション
- 温度コントロール
- ゴミ袋とライナー
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- ロードセンターとパネルボード
- インシデントコマンドとトリアージ用品
- ワイヤーラップおよびアンラップツール
- ドライブリアクターとフィルター
- スイングクランプアーム
- BRADY レッドタグステーション
- ORBECO Dtカートリッジ
- ZURN 露出、トップスパッド、手動フラッシュバルブ
- NOTRAX スイスロンプラス屋内マット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、9 / 16-18 Unf Lh
- ANVIL ロングスロットチャンネル
- SLOAN アセンブリ
- ALLEGRO SAFETY ポータブルヒュームエクストラクター
- GROVE GEAR GRL シリーズ、WBMQ-R スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- CRESCENT ペンチ