OTC TOOLS ブレーキドラムドリー OTCブレーキドラムドリーは、かさばるトラックのブレーキドラムとハブアセンブリを取り付け、取り外し、または輸送するように設計されています。 空気入りリアタイヤ、14インチの垂直リフト付きラチェットジャッキ、折りたたみ式ハンドル、オンボードの潤滑油トレイとツールボックスが装備されています。
OTCブレーキドラムドリーは、かさばるトラックのブレーキドラムとハブアセンブリを取り付け、取り外し、または輸送するように設計されています。 空気入りリアタイヤ、14インチの垂直リフト付きラチェットジャッキ、折りたたみ式ハンドル、オンボードの潤滑油トレイとツールボックスが装備されています。
OTC ブレーキ ドラム ドリーは、ハブ アセンブリや大型トラックのブレーキ ドラムの輸送、取り外し、整備、取り付けに適しています。
ブレイクドラムドリー
特徴
- OTC ブレーキ ドラム ドリーには、作業エリアにアクセスするための調整可能なハンドルと、操作を容易にする空気入りタイヤが付いています。
- ブランドの 5090 バックバディⅡ 正確な再組み立てを実現するために、正確な角度を取得するための傾斜機構が組み込まれています。
動作メカニズム
- ブレーキドラムを台車の荷台に置きます。
- 所定の位置に固定し、目的の位置までドリーを転がします。
よくある質問
OTC ブレーキドラムドリーを使用する際の安全性を確保するにはどうすればよいですか?
- 手袋や保護メガネなどの適切な個人用保護具を着用してください。
- ブレーキドラムが台車に適切に固定されていることを確認してください。
これらのブレーキドラムドリーは他の工具や機器と一緒に使用できますか?
ジャッキやリフトと組み合わせて使用購入に進む、ブレーキドラムの取り外しと取り付けが簡単になります。
OTC ブレーキドラムドリーのメンテナンス方法は?
これらの台車を清掃して潤滑し、コンポーネントを検査して、適切な動作と安全性を確保してください。
詳細はこちら
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 包装用テープディスペンサーと機器
- トランスフォーマー
- 塗装ブースとアクセサリー
- コルク
- 水コネクタ
- サービングボウル
- 単一圧力制御
- 安全および切断スイッチのアクセサリ
- フロート付きフロートバルブ
- KLEIN TOOLS 電気技師はさみ
- A.R. NORTH AMERICA 絶縁エクステンションランス5000Psi
- APPROVED VENDOR R オッドシール 3 インチ
- DAYTON 1 / 3HPタービンポンプ
- FULHAM 電子バラスト、T8
- KETT TOOLS インプットスピンドル
- WATTS 774DCDA シリーズ ダブルチェック検出器アセンブリ
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- SPEARS VALVES PVC低頭PIPオーチャードライザー サドル×ライザー
- HUMBOLDT 恒温槽