ドライブパッケージ付きベルトドライブ前輪駆動カーブブロワー
ダブルインレットフル幅および3/4幅のフォワードカーブベルトドライブブロワー
Dayton フォワード カーブ ベルトドライブ ブロワーは、学校、オフィス、工場、研究所、レストラン、その他の施設の換気および排気用途向けに設計されています。 これらのユニットはボール/スリーブ ベアリングを備えており、潤滑を維持し、ほこりや湿気を防ぐためのシールが装備されています。 さらに、最小速度で回転しながら空気を高速まで加速できる動的バランスのとれた湾曲ホイールと統合されており、静かな動作を実現します。 これらのユニットは防錆/耐食性を高めるために亜鉛メッキ鋼板で作られており、モーターへの取り付けと配線が簡単なオープン構造になっています。 また、優れた耐振動性/耐衝撃性を実現するゴムアイソレーターも備えており、速度調整が容易なドライブパッケージ付きの可変ピッチモーターシーブを備えています。 1725 ~ 1760 rpm の範囲のモーター速度で利用できる、これらのダブル インレット フォワード カーブ ベルト ブロワーの幅広い製品からお選びください。
Dayton フォワード カーブ ベルトドライブ ブロワーは、学校、オフィス、工場、研究所、レストラン、その他の施設の換気および排気用途向けに設計されています。 これらのユニットはボール/スリーブ ベアリングを備えており、潤滑を維持し、ほこりや湿気を防ぐためのシールが装備されています。 さらに、最小速度で回転しながら空気を高速まで加速できる動的バランスのとれた湾曲ホイールと統合されており、静かな動作を実現します。 これらのユニットは防錆/耐食性を高めるために亜鉛メッキ鋼板で作られており、モーターへの取り付けと配線が簡単なオープン構造になっています。 また、優れた耐振動性/耐衝撃性を実現するゴムアイソレーターも備えており、速度調整が容易なドライブパッケージ付きの可変ピッチモーターシーブを備えています。 1725 ~ 1760 rpm の範囲のモーター速度で利用できる、これらのダブル インレット フォワード カーブ ベルト ブロワーの幅広い製品からお選びください。
形式 | モデル | CFM @ 0.750インチSP | ベアリングタイプ | ブロワーRPM | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM範囲 | 排出高さ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J426 | ¥157,683 | |||||||||
A | 7J510 | ¥400,037 | |||||||||
A | 7HN59 | ¥193,279 | |||||||||
A | 7HN58 | ¥231,788 | |||||||||
A | 7J488 | ¥263,000 | |||||||||
A | 7HN56 | ¥181,309 | |||||||||
A | 7J489 | ¥318,832 | |||||||||
A | 7J452 | ¥181,972 | |||||||||
A | 7J450 | ¥220,118 | |||||||||
A | 7J496 | ¥327,662 | |||||||||
A | 7J501 | ¥381,745 | |||||||||
A | 7J503 | ¥358,223 | |||||||||
A | 7J504 | ¥369,505 | |||||||||
A | 7J427 | ¥211,095 | |||||||||
A | 7J507 | ¥408,879 | |||||||||
A | 7J485 | ¥248,121 | |||||||||
A | 7J505 | ¥347,501 | |||||||||
A | 7HN02 | ¥143,839 | |||||||||
A | 7J506 | ¥403,333 | |||||||||
A | 7J511 | ¥415,380 | |||||||||
A | 7J495 | ¥326,965 | |||||||||
A | 7J494 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 7J493 | ¥308,248 | |||||||||
A | 7HN14 | ¥157,437 | |||||||||
A | 7HN15 | ¥165,807 |
ドライブパッケージ付きベルトドライブ前輪駆動カーブブロワー
ベルトドライブのダブルインレットフォワードカーブブロワーは、産業および商業用途の空間を換気するために使用されます。 厚手のスチール、ブロワーハウジング、耐食仕上げを施した前方にカーブしたスチールホイールが特徴です。 二重吸気口が大量の空気流を供給する一方、ベルトドライブ設計はモーターがファンの可動部品と直接接触しないため、回転速度の点でより高い柔軟性を提供します。 豊富なラインナップの中からお選びいただけます デイトン ドライブ パッケージを備えたベルト ドライブ ダブル インレット フォワード カーブ ブロワー。331 ~ 1458 rpm の範囲のファン速度で利用可能。
詳細はこちら
- 目の保護具とアクセサリー
- ヒートガンとアクセサリー
- セキュリティアラームと警告
- 塗装ブースとアクセサリー
- ストレーナー
- ソケットビットセット
- ねじ山測定ゲージ
- グリースニップル
- 鋲打銃付属品
- 熱電対アダプター
- HUBBELL NEMA 3R、4X、12 & 16 定格レセプタクル
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- WHEATON サンプルバイアル24ml
- NOTRAX サドルトラックス979シリーズ、疲労防止マット
- DIXON シリーズMVフローコントロールバルブ
- INSIZE 同心度ゲージ
- THOMAS & BETTS GUATシリーズボディ/カバー
- VERMONT GAGE 標準ジョバードリルブランク、メートル法
- GUARDIAN EQUIPMENT FS-Plus シリーズ スプレーカバー
- GPI 燃料ノズルスイベル