PARKER エアレギュレーター コンプレッサーから出る流体圧力を制御する手動操作の非上昇ノブを備えたアルミニウム/亜鉛エアレギュレーターです。 それぞれ最大 175 °F および 300 psi の温度と圧力に対応できます。
コンプレッサーから出る流体圧力を制御する手動操作の非上昇ノブを備えたアルミニウム/亜鉛エアレギュレーターです。 それぞれ最大 175 °F および 300 psi の温度と圧力に対応できます。
空気圧レギュレーター、非上昇ノブ
パーカー圧力レギュレーターは、空気圧工具の圧縮空気を調整するために使用され、圧力計と二次吸引に加えて、正確な流量校正と高速応答速度を実現するバランスの取れたポペットを備えています。 一部のモデルには、簡単なパネル取り付け機能を提供する取り外し可能な非上昇ノブと、出口圧力を制御するためのローリングダイアフラムが装備されています。 アルミニウムおよび亜鉛材料のバリエーションで利用可能なこれらのさまざまなフローレギュレータから選択してください Raptor Supplies.
パーカー圧力レギュレーターは、空気圧工具の圧縮空気を調整するために使用され、圧力計と二次吸引に加えて、正確な流量校正と高速応答速度を実現するバランスの取れたポペットを備えています。 一部のモデルには、簡単なパネル取り付け機能を提供する取り外し可能な非上昇ノブと、出口圧力を制御するためのローリングダイアフラムが装備されています。 アルミニウムおよび亜鉛材料のバリエーションで利用可能なこれらのさまざまなフローレギュレータから選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R119-08CG / M2 | ¥70,762 | |||||||||
A | R119-12CG / M2 | ¥84,502 | |||||||||
B | 06R318AC | ¥30,298 | |||||||||
A | R119-04CG | ¥45,515 | |||||||||
B | 07R318AC | ¥43,534 | |||||||||
C | 06R118AC | ¥25,963 | |||||||||
D | 07R418AC | ¥43,137 | |||||||||
A | R119-06CG / M2 | ¥69,462 | |||||||||
E | 06R218AC | ¥30,090 |
詳細はこちら
- 容器と容器
- 液面計と視力インジケーター
- 保管および輸送カート
- 電気ヒーターおよび付属品
- ペイントスプレーとアクセサリー
- ストレートウォールコンテナ
- 実験室用ホットプレート
- ショートシャンクカップリング
- 糸のこ盤
- 音声データジャックアクセサリ
- JOHN GUEST オスコネクタ
- TMI ロールアップ網戸、スプリングアシスト
- HAKKO はんだ付けのヒント、チゼル
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 真空ホース、100フィート
- AKRO-MILS 30283 アクロビン スーパーサイズビン
- JUSTRITE メイク・ア・バームコーナー
- WEG 電気モーター、0.5馬力
- NATIONAL GUARD ドアフィンガーガード
- WESTWARD 引き出しスライド
- ARROW FASTENER ドアレバーロックセット