エアゾール缶廃棄/缶リサイクルシステム
環境保護庁 (EPA) は、適格廃棄物のリサイクルを促進するために、固形廃棄物および有害廃棄物の免除を提供しています [40 CFR 261.4]。エアゾール缶はスクラップに加工可能...続きを読む
AeroVentエアゾール缶リサイクルシステム
New Stripe AeroVent エアロゾル缶リサイクル システムは、さまざまな化学処理および製造施設における有害廃棄物の取り扱いおよび処理コストを削減するために使用されます。 これらは、現場で安全に化学薬品を廃棄するために、さまざまな廃棄エアゾール缶に素早く穴を開けて排出するために使用されます。 これらのコンパクトでポータブルな缶廃棄ユニットは、Viz-a-Ball インジケーター逆止弁を備えており、缶が完全に減圧され安全に開けられる時期を示すことでオペレーター/ユーザーの安全を守ります。 この機能は、缶の処理/廃棄後に有害な蒸気が環境に放出されることも防ぎます。 NewStripe AeroVent エアロゾル缶リサイクル システムには、サイクル カウンターが組み込まれているため、手動でカウントしたり、フィルターの交換時期を推測したりする必要がなくなります。 このサイクルカウンターにより、廃棄された缶の数が追跡されるため、フィルターの寿命を簡単に特定し、交換のスケジュールを立てることができます。
これらのエアゾール缶リサイクルシステムの特徴 Safe2Ventフィルター 揮発性有機化合物(VOC)を徹底的にろ過するための高組成のカーボンメディアを備えています。 また、カーボンメディアの高組成により、フィルターは長期間使用可能です。 これらのフィルターには 96% 生分解性のセルロース媒体が含まれており、廃棄時のフィルターの自然分解を促進します。 この機能により、環境汚染の程度が最小限に抑えられます。 NewStripe AeroVent エアゾール缶リサイクル システムのトレイ設計は、長さ 10.5 インチ、直径 3 インチまでのさまざまなエアゾール缶に対応します。 この設計により、さまざまな産業用途に理想的な選択肢となります。
New Stripe AeroVent エアロゾル缶リサイクル システムは、さまざまな化学処理および製造施設における有害廃棄物の取り扱いおよび処理コストを削減するために使用されます。 これらは、現場で安全に化学薬品を廃棄するために、さまざまな廃棄エアゾール缶に素早く穴を開けて排出するために使用されます。 これらのコンパクトでポータブルな缶廃棄ユニットは、Viz-a-Ball インジケーター逆止弁を備えており、缶が完全に減圧され安全に開けられる時期を示すことでオペレーター/ユーザーの安全を守ります。 この機能は、缶の処理/廃棄後に有害な蒸気が環境に放出されることも防ぎます。 NewStripe AeroVent エアロゾル缶リサイクル システムには、サイクル カウンターが組み込まれているため、手動でカウントしたり、フィルターの交換時期を推測したりする必要がなくなります。 このサイクルカウンターにより、廃棄された缶の数が追跡されるため、フィルターの寿命を簡単に特定し、交換のスケジュールを立てることができます。
これらのエアゾール缶リサイクルシステムの特徴 Safe2Ventフィルター 揮発性有機化合物(VOC)を徹底的にろ過するための高組成のカーボンメディアを備えています。 また、カーボンメディアの高組成により、フィルターは長期間使用可能です。 これらのフィルターには 96% 生分解性のセルロース媒体が含まれており、廃棄時のフィルターの自然分解を促進します。 この機能により、環境汚染の程度が最小限に抑えられます。 NewStripe AeroVent エアゾール缶リサイクル システムのトレイ設計は、長さ 10.5 インチ、直径 3 インチまでのさまざまなエアゾール缶に対応します。 この設計により、さまざまな産業用途に理想的な選択肢となります。
Aerosolv シリーズ コアレッシング カーボン フィルター
エアゾール缶リサイクル装置
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | DRM4000 | ¥560,092 | ||
B | DRM1266 | ¥211,082 | ||
C | DRM1265 | ¥81,015 | ||
D | DRM1341-1.875 | ¥2,649 | ||
D | DRM1341-1.25I | ¥2,649 | ||
D | DRM1341-1.5IN | ¥2,649 | ||
E | DRM1341-1.625 | ¥2,649 | ||
E | DRM1341-1.375 | ¥2,945 | ||
E | DRM1341-2IN | ¥2,579 | ||
E | DRM1341-P875I | ¥2,945 | ||
E | DRM1341-1.75I | ¥2,945 | ||
F | DRM1239 | ¥28,570 | ||
G | DRM1238 | ¥33,107 | ||
H | DRM4003 | ¥24,579 | ||
I | DRM1237 | ¥2,639 | ||
J | DRM1236 | ¥5,027 |
Aerosolv シリーズ交換用ガスケット
Aerosolv シリーズ交換用比色カーボン フィルター カートリッジ
Aerosolv シリーズ エアゾール缶の廃棄
カウンターアクセサリー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
28225 | CD8CGH | ¥62,117 |
カーボン交換フィルターブルー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DRM1150 | AF9RAG | ¥130,746 |
コンビネーション交換用フィルターブルー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DRM1151 | AF9RAF | ¥114,519 |
交換用カーボンフィルターカートリッジ 2個入り
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
28198 | AC9VNX | ¥45,785 |
プロパン校正シリンダーリサイクルシステム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
28190 | AA4ZWA | ¥326,234 |
スライドノブ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
28184 | CD8CGB | ¥7,127 |
ビッグスクイーズペール・缶クラッシャー用フロアスタンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10001623 | AG8HLC | ¥51,000 |
ビッグスクイーズペール&ペイント缶クラッシャー、11500ポンドの力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10001655 | AG8HLD | ¥1,142,863 |
システム交換用フィルターに穴を開けることができます
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CAN-R-FLT | AG7パック | ¥76,020 |
エアゾール缶破砕機15トン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AFC2 | AF2MRA | ¥3,205,898 |
メンテナンス修理キット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
28200 | AG6PVK | ¥64,389 |
エアゾール缶パンクチャリングシステム、デラックス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CAN-RECY-DLx | CE3AQX | ¥3,203,025 | 詳細を参照してください。 |
エアゾール缶穿刺システム、2 インチ栓
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
キャンレシー | AG7PAJ | - | 見積依頼 |
エアゾール缶廃棄/缶リサイクルシステム
エアゾール缶のリサイクルシステムは、内部の内容物に安全に穴を開けて排水することにより、エアゾール/ペンキ缶および自動車のオイルフィルターを減圧するように設計されています。 Raptor Supplies は、有害廃棄物規制に準拠して製造された Justrite、Herkules、Newstripe、Vestil エアゾール缶リサイクル装置を幅広く提供しています。 これらの缶リサイクル業者は、穴の開いたエアゾール缶から放出される臭いや潜在的に有害な VOC を捕捉する、308 ピースの合体フィルター/カーボン カートリッジで構成される複合フィルターを備えています。 合体カートリッジは残留液体を液滴に変換し、カートリッジ リザーバーに蓄積します。一方、上部の活性炭フィルター カートリッジは飽和を示し、交換のリマインダーとして機能します。 Justrite Aerosolv 缶リサイクル装置は、メンテナンスの手間がかからないアルミニウム構造を採用しており、可動部品はすべて 8 ステンレス鋼製で、優れた耐熱性と延性を備えています。 最大高さ 1-2/30 インチのすべての業界標準の缶と互換性があり、55 インチ (OD) 栓を使用して 2 ガロンまたは 3 ガロンのドラム缶に直接ねじ込むこともできます。 NewStripe は、直径 10.5 インチ、長さ XNUMX インチまでのサイズのエアゾール缶に使用できる高効率の缶リサイクル装置も提供しています。 このシステムの特許取得済みの Viz-A-Ball インジケーターチェックバルブは、システムが完全に減圧され、開くことができる時期を示すことでオペレーターの安全を保つように設計されています。 さらに、この逆止弁は、処理後の有害な蒸気の大気中への漏出を防止するための OSHA および EPA の規制に準拠しています。 Raptor Supplies さまざまなエアゾール缶リサイクル機器と、活性炭フィルター、メンテナンス修理キット、コンビネーションフィルター、シリコンガスケットなどの関連アクセサリーを提供しています。
よくある質問
エアゾール缶を減圧する方法は?
ユーザーは、エアゾール缶を個別に減圧する必要はありません。 エアゾール缶を個別に減圧する必要がないように、減圧システムが事前に取り付けられたエアゾールリサイクルシステムを提供しています。
か Raptor Supplies エアゾールがデバイスに穴を開けることもできますか?
はい、 Raptor Supplies VestilやJustriteなどのブランドのパンクチャキットを提供しています。
スプレー式の日焼け止めはどうやって捨てていますか?
エアゾールを使用する場合は、噴射剤を含む缶の中身をすべて使い切る必要があります。 家庭の有害廃棄物は、地元の収集場所、または地元の保健福祉プログラムが主催するイベントで処分するのが最善です。
エアロゾル缶を投入できるビンはどれですか?
エアゾール缶が空の場合、缶/缶用の通常のリサイクルビンに入る可能性があります。 部分的または完全に完全なエアロゾル缶はすべて、有害廃棄物と見なされるため、他のリサイクル可能な廃棄物や一般廃棄物から分離する必要があります。
どのような種類のエアロゾル缶をリサイクルできますか?
エアゾール缶の約60%は錫メッキ鋼でできており、約40%はアルミニウムでできています。 アルミニウムと鋼はリサイクル可能な金属です。 エアゾール缶には、リサイクル中に取り外される蓋、バルブ、ディップチューブなどの小さなプラスチックやゴムの部品も含まれています。
スプレー式塗料缶の処分方法は?
- 外の地面に数枚の新聞を置きます。 作業するエリアを完全にカバーします。
- 新聞にスプレーノズルをスプレーし、ボタンを押します。 塗料が出ず、シューという音がしない場合、缶は空です。 そうでない場合は、新聞が完全に覆われるまでスプレーします。
- 空かどうかを判断するには、缶を振って何かが出てくるかどうかを確認します。 疑わしい場合は、内部にまだペンキが残っていると想定してください。
- 空の缶を処分し、エアゾール缶の使い捨てシステムを選択して Raptor Supplies.
詳細はこちら
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- ホースよだれかけと消火栓
- ドアとドア枠
- 真鍮
- パイプマニホールド
- マイクロマノメーター
- リキッドタイトコンジット
- ペイントコレクターフィルターパッド
- 光ファイバーケーブル
- AMERICAN TORCH TIP 連絡先先テーパードツイコ
- VULCAN HART 真鍮ティー
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フラッシュスタイルレデューサーブッシング、スピゴットxソケット
- BALDOR MOTOR VS Master 高負荷インバーター/ベクトル駆動モーター、完全密閉型
- DAYTON UV電球
- PHOENIX フェンダーフレア
- AMERICAN LOCK 鍵付きの異なる長いシャックル南京錠
- AMERICAN STANDARD バルブボディ
- MILWAUKEE 振動ツールサンディングシート
- ELECTROLUX PROFESSIONAL スプリング