ウィルコム手持ち顕微鏡
Wilcom HFS-400 手持ち顕微鏡を使用購入に進む、組み立て前に光ファイバー コネクタの清浄度や研磨品質を検査できます。 高解像度の高輝度白色LEDによる同軸照明を採用したモデルです。 この照明技術によって生成される高レベルの解像度と傷や汚染の優れた詳細により、さまざまなファイバー検査用途に最適です。
Wilcom は 1967 年以来、信頼性が高く使いやすい電話回線試験装置および伝送製品を製造してきました。 米国ニューハンプシャー州に本社を置くこのブランドの製品は、ADSL、CO、VDSL、および CPE POTS スプリッターに役立ちます。 続きを読む
Wilcom の豊富なカタログには、電力品質アナライザー キット、電力計、光ファイバー識別子、およびアクセサリが含まれています。 ブランドの 光ファイバ識別子 は、光ファイバー システムの設置とメンテナンスに役立つ、邪魔にならないプローブです。 これらは、過酷な産業環境で安全なハウジングを提供する頑丈な金属ケースを備えています。 これらの識別子は、トラフィックの存在と方向、トーン検出、および低バッテリ状態を示す LED 表示を提供します。 ウィルコム パワーメーター USB で Windows デバイスに接続できるレポート ソフトウェアを使用して、絶対電力と相対リンク損失データを測定および保存します。 これらのパワー・メーターは、シングルモード (レーザー) またはマルチモード (LED) 光源を備えており、光ファイバー・ネットワークおよび交換可能なアダプター・キャップ (ST、FC、SC、ユニバーサル) に対して正確でコスト効率の高いテスト結果を提供します。
Wilcom の部品番号は、多くの場合、さまざまな Reed、Extech、および Dranetz 製品と相互参照します。 したがって、廃盤または在庫切れの Wilcom 製品をお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
Wilcom のパワー メーターと光ファイバー識別子はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
FR2 ファイバー レンジャーは、マルチモードおよびシングルモード アプリケーション向けの操作が簡単な光障害ロケータです。 このユニットは、最大 20 km のファイバ端で効率的に破損箇所を特定するのに最適です。 欠点...続きを見る
Wilcom FR4 OTDR は、使いやすいズーム機能を備えており、明確でシンプルな画面上のソフト キー メニュー システムにより、経験の浅い技術者と経験豊富な技術者の両方に最適です。 このユニットが理想です...続きを見る
Wilcom HFS-400 手持ち顕微鏡を使用購入に進む、組み立て前に光ファイバー コネクタの清浄度や研磨品質を検査できます。 高解像度の高輝度白色LEDによる同軸照明を採用したモデルです。 この照明技術によって生成される高レベルの解像度と傷や汚染の優れた詳細により、さまざまなファイバー検査用途に最適です。
LSPM または OLTSTo を使用して、損失が単一のファイバーにあるのか、ケーブル全体にあるのかを判断します。 ケーブル内のすべてのファイバーに損失がある場合、ケーブルが損傷しているかねじれている可能性があります。 単一のファイバーに損失がある場合、問題はスプライスまたはコネクターの不良に関連している可能性が高くなります。
これらの検出器は、インジウム、ガリウム、ヒ素の化合物です。 優れた電子速度により、ユーザーは高周波電子機器の漏れを検出できます。