Vestil製品の販売代理店 - ページ 5 | Raptor Supplies 日本

VESTIL

Vestil Manufacturing Corporationは、マテリアルハンドリング機器の製造と流通における業界リーダーのXNUMXつです。 本社はインディアナ州アンゴラにあり、Vestilは、ドックバンパー、ガードレール、ウォークランプ、ローリングラダー、リフトトラックなど、さまざまなマテリアルハンドリング、安全性、人間工学に基づいた機器を提供しています。 続きを読む

フィルタ

マテリアルハンドリング

安全性

フリートと車両のメンテナンス

ハンドツール

HVACと冷凍

Electrical

Hardware

セキュリティ

水力学

配管

パワーツール

クリーニング

アウトドア用品

パンプス

照明

空気力学

接着剤シーラントとテープ

家具のおもてなしとフードサービス

ファスナー

溶接

実験用品

塗装設備および備品

動力伝達

機械加工

事務用品

モーター

潤滑

マテリアルハンドリング フィルタ

コンベヤー全ラインナップを見る

保管および輸送カート全ラインナップを見る

はかりとはかり付属品全ラインナップを見る

リフティングマグネットとサクションカップリフター全ラインナップを見る

  • フック下のリフティングマグネット

    追加のスリング、フック、ケーブルを必要とせずに、鋼板、ビレット、ブロック、またはコンテナを持ち上げるために、個別に使用するか、またはスプレッダー ビームと組み合わせて使用​​するために設計された磁気リフター。 動作温度範囲は-40~80℃です

  • 手動リフティングマグネット
1...45

Vestilについて

1958年以来、Vestilは、保管、船舶、包装、自動車産業での用途向けに、マテリアルハンドリング、人間工学、および安全装置を製造してきました。 広範なVestilカタログには、ドックレベラー、ドラムリフター、ホッパー、プラットフォーム、シザーリフトテーブル、ラッキング、はしご、およびはしごが含まれています。 Vestilパレットマスター/サーバーはフォークリフトの代わりに使用され、下部構造の有無にかかわらず、スキッドとパレットの両方を手動で持ち上げたり移動したりする必要がないように設計されています。 これらは パレットジャッキ パワートラクションドライブ(PTDS-E)を備えています。これには、スロットルコントローラーと、作業者の怪我や疲労を軽減するための自動緊急スイッチが含まれています。 Vestilミディアムデューティー 10度傾斜アーム アイテムが静止しない倉庫、組立ステーション、および処理施設での手動ロード操作に最適です。 これらのカンチレバーラックは、フォークリフトに簡単にアクセスできるオープンなデザインと、荷物の落下を防ぐリップを備えています。 それらは非常に耐久性があり、長さ全体にわたって完全に上下に調整できるため、汎用性が向上します。 前述の幅広い製品のほか、エアゾール缶リサイクル装置、空気循環装置、ゴミ箱キャビネット、ドリー、キャスターホイール、台車などのアイテムから選択してください。 Raptor Supplies.

考慮すべき事柄

発送

Vestil製品はかさばる傾向があり、宅配便の配達には適していません。 Vestilのガントリークレーン、ホイスト、スチールホッパー、ボラード、ドラムリフター、はしごは、寸法重量が大きくなっています。 したがって、これらのVestilアイテムは、航空または海上貨物にのみ適しています。

主な商号

自動イーグルビークリフター

フォーク トラックのオペレーターは、Vestil 自動イーグル ビーク ドラム リフターの実証済みの設計により、席を離れることなく、ドラムの固定、移動、リリースを簡単に行うことができます。 ドラムの上リップはストロでなければなりません...続きを見る 

PRAILカート

Vestil PRAILカートは、Vestilクラウドコントロールの連動バリアを安全かつ効率的に輸送および保管するように設計されています。 これらのユニットは、cの両端に取り付けることができる取り外し可能なヒッチを備えています...続きを見る 

Vestilの競争上の利点

特殊液体コーティング

  • Steel-It:偶発的な食品接触保護を必要とするアプリケーションでは、ポリウレタンコーティングが費用効果の高い代替手段を提供します。 このFDA承認のコーティングは、穏やかなウォッシュダウンアプリケーションに使用できます。
  • LINE-X スプレー オン ポリ尿素/ポリウレタン コーティング: ポリ尿素コーティングは、自動車、建設、農業、軍事/防衛産業でいくつかの用途があります。 ポリ尿素は、耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性があり、プールの塩素、自動車燃料、ディーゼル燃料、塗料、漂白剤、有機溶剤、肥料に対する耐性を含みます。
  • ZRC 冷間亜鉛メッキ複合コーティング: ZRC コーティングは、ほとんどのウォッシュダウン用途で優れた耐食性と保護を提供します。 ジンクリッチ仕上げは、溶融亜鉛めっきや修理の代用品として許容されます。

よくある質問

Vestil DCT-2000は30ガロンドラムで動作しますか?

Vestil は 30 ガロンのドラム缶用のアダプターを提供しています。 Vestil FDC-30 は、DCT-2000 ホイストに取り付けられたドラムキャリア/ローテーターと連携して、30 ガロンのドラム缶に対応します。

VestilMWP-SPINはVestilMWP-550で動作しますか?

はい、VestilMWP-550-DCとMWP-SPINの両方が連携して動作します。

Vestilターンテーブルはどのような種類のゴムでできていますか?

Vestil TT-30-RTPターンテーブルは、15%の天然ゴム、18%の合成ゴム、48%のリサイクルゴム、19%の添加剤でできています。

高さ調節可能なスチールガントリークレーンにはどのタイプのIビームが使用されていますか?

Wビームは、Vestilの高さ調節可能なスチールガントリークレーンで使用されます。