Vestil製品の販売代理店 - ページ 4 | Raptor Supplies 日本

VESTIL

Vestil Manufacturing Corporationは、マテリアルハンドリング機器の製造と流通における業界リーダーのXNUMXつです。 本社はインディアナ州アンゴラにあり、Vestilは、ドックバンパー、ガードレール、ウォークランプ、ローリングラダー、リフトトラックなど、さまざまなマテリアルハンドリング、安全性、人間工学に基づいた機器を提供しています。 続きを読む

フィルタ

マテリアルハンドリング

安全性

フリートと車両のメンテナンス

ハンドツール

HVACと冷凍

Electrical

Hardware

セキュリティ

水力学

配管

パワーツール

クリーニング

アウトドア用品

パンプス

照明

空気力学

接着剤シーラントとテープ

家具のおもてなしとフードサービス

ファスナー

溶接

実験用品

塗装設備および備品

動力伝達

機械加工

事務用品

モーター

潤滑

マテリアルハンドリング フィルタ

ホッパーとキューブトラック全ラインナップを見る

  • カートとトラックの蓋
  • シュートホッパー
  • ダンプカート
  • ホッパータブ
  • カートのリサイクル
  • セルフダンピングホッパー

    Vestilダンプホッパーは、材料の積み込み、輸送、およびダンプを容易にするように設計されています。 仕分けと保管、工場内のハウスキーピング、マテリアルリサイクル、工程内のマテリアルハンドリング、スクラップの収集に最適です。 これらの頑丈なセルフダンピングホッパーは、最大6200ポンドの負荷に耐えることができる頑丈なスチール構造です。ブランドのDスタイルのホッパーには、ゴミ箱の側面に接触して戻るときにアイテムを自動的にダンプするバンパーリリースが付属しています。直立してロックされた位置に。 Vestil Hスタイルのホッパーは、ロープロファイル設計と90度のダンプ角度により、便利で高速なロードが可能で、頑丈なラッチメカニズムにより安全性が向上しています。 労働者の疲労と怪我を減らすために、Vestilは、オペレーターがフォークトラックの座席からホッパーを手動でダンプできるようにするパワートラクションドライブを備えたポータブルスチールホッパーを提供しています。 幅広いVestilダンプホッパーからお選びいただけます。最大ディスペンシング高さは60インチです。 Raptor Supplies.

  • チルトトラック

在庫ピッキングと収納カート全ラインナップを見る

パレットジャッキとアクセサリー全ラインナップを見る

  • 電気パレットジャッキ

    Vestil 電動パレット ジャッキは、ボタンを押すだけで、倉庫、荷積みドック、作業現場で在庫品目を積んだ重いパレットを持ち上げられるように特別に設計されています。 これらのフルパワー電動ジャックには、前進速度と後進速度を無制限に調整できる操作が簡単なスロットル レバーと、スイッチが放されるまでユニットをオペレータから遠ざける緊急リバース ベリー スイッチが付いています。 さらに、ハンドルを放すと作動する自動デッドマン機能付き電磁ディスクブレーキを装備し、オペレーターの安全を確保しています。 一部のモデルには、パレットの重量を量り、トラックの定格容量内で重量を 1 ポンド単位で表示するための LCD スケールが付いています。

  • パレットジャッキアクセサリー
  • パレットジャッキ

    Vestil パレット ジャッキ/トラックおよびサーバーは、倉庫や倉庫での重量物や資材の短距離輸送に最適です。 これらのパレット ジャッキは、最大吊り上げ能力 6000 ポンドの頑丈なスチール製ボディを備えています。標準ユニットには、スイッチが解除されるまでユニットをオペレータから遠ざける緊急リバース ベリー スイッチと、全動作を自動的に無効にする内蔵安全回路が備えられています。緊急リバースベリースイッチが作動したときのユニット。 ハンドルから手を放すと作動する自動デッドマン機能付き電磁ディスクブレーキを装備しています。 このブランドのフルパワー電動ジャッキには、前進速度と後進速度を無制限に調整できる操作が簡単なスロットルを備えた人間工学に基づいたハンドルが付いています。 一部のモデルは、パレットの重量を量り、トラックの定格容量内で重量を 1 ポンド単位で表示するための LCD スケールを備えています。 Vestil 全地形対応パレット トラックは、前進および後進速度制御アクション用の手動制御レバーと、衝撃吸収を最大限に高めるためのフォーム充填ドライブおよび空気圧ステアリング ホイールで構成される静水圧トランスミッション システムを備えています。 このブランドのフル機能のパレット ジャッキには、標準的な単一成形フォークよりも優れた強度を提供する強化三重成形スチール フォークが装備されています。 最大 96 インチのフォーク長の Vestil ジャックを幅広いバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.

  • パレットリフターとティルター
  • パレットポジショナーとレベルローダー

クレーンと花綱設備全ラインナップを見る

1...345

Vestilについて

1958年以来、Vestilは、保管、船舶、包装、自動車産業での用途向けに、マテリアルハンドリング、人間工学、および安全装置を製造してきました。 広範なVestilカタログには、ドックレベラー、ドラムリフター、ホッパー、プラットフォーム、シザーリフトテーブル、ラッキング、はしご、およびはしごが含まれています。 Vestilパレットマスター/サーバーはフォークリフトの代わりに使用され、下部構造の有無にかかわらず、スキッドとパレットの両方を手動で持ち上げたり移動したりする必要がないように設計されています。 これらは パレットジャッキ パワートラクションドライブ(PTDS-E)を備えています。これには、スロットルコントローラーと、作業者の怪我や疲労を軽減するための自動緊急スイッチが含まれています。 Vestilミディアムデューティー 10度傾斜アーム アイテムが静止しない倉庫、組立ステーション、および処理施設での手動ロード操作に最適です。 これらのカンチレバーラックは、フォークリフトに簡単にアクセスできるオープンなデザインと、荷物の落下を防ぐリップを備えています。 それらは非常に耐久性があり、長さ全体にわたって完全に上下に調整できるため、汎用性が向上します。 前述の幅広い製品のほか、エアゾール缶リサイクル装置、空気循環装置、ゴミ箱キャビネット、ドリー、キャスターホイール、台車などのアイテムから選択してください。 Raptor Supplies.

考慮すべき事柄

発送

Vestil製品はかさばる傾向があり、宅配便の配達には適していません。 Vestilのガントリークレーン、ホイスト、スチールホッパー、ボラード、ドラムリフター、はしごは、寸法重量が大きくなっています。 したがって、これらのVestilアイテムは、航空または海上貨物にのみ適しています。

主な商号

自動イーグルビークリフター

フォーク トラックのオペレーターは、Vestil 自動イーグル ビーク ドラム リフターの実証済みの設計により、席を離れることなく、ドラムの固定、移動、リリースを簡単に行うことができます。 ドラムの上リップはストロでなければなりません...続きを見る 

PRAILカート

Vestil PRAILカートは、Vestilクラウドコントロールの連動バリアを安全かつ効率的に輸送および保管するように設計されています。 これらのユニットは、cの両端に取り付けることができる取り外し可能なヒッチを備えています...続きを見る 

Vestilの競争上の利点

特殊液体コーティング

  • Steel-It:偶発的な食品接触保護を必要とするアプリケーションでは、ポリウレタンコーティングが費用効果の高い代替手段を提供します。 このFDA承認のコーティングは、穏やかなウォッシュダウンアプリケーションに使用できます。
  • LINE-X スプレー オン ポリ尿素/ポリウレタン コーティング: ポリ尿素コーティングは、自動車、建設、農業、軍事/防衛産業でいくつかの用途があります。 ポリ尿素は、耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性があり、プールの塩素、自動車燃料、ディーゼル燃料、塗料、漂白剤、有機溶剤、肥料に対する耐性を含みます。
  • ZRC 冷間亜鉛メッキ複合コーティング: ZRC コーティングは、ほとんどのウォッシュダウン用途で優れた耐食性と保護を提供します。 ジンクリッチ仕上げは、溶融亜鉛めっきや修理の代用品として許容されます。

よくある質問

Vestil DCT-2000は30ガロンドラムで動作しますか?

Vestil は 30 ガロンのドラム缶用のアダプターを提供しています。 Vestil FDC-30 は、DCT-2000 ホイストに取り付けられたドラムキャリア/ローテーターと連携して、30 ガロンのドラム缶に対応します。

VestilMWP-SPINはVestilMWP-550で動作しますか?

はい、VestilMWP-550-DCとMWP-SPINの両方が連携して動作します。

Vestilターンテーブルはどのような種類のゴムでできていますか?

Vestil TT-30-RTPターンテーブルは、15%の天然ゴム、18%の合成ゴム、48%のリサイクルゴム、19%の添加剤でできています。

高さ調節可能なスチールガントリークレーンにはどのタイプのIビームが使用されていますか?

Wビームは、Vestilの高さ調節可能なスチールガントリークレーンで使用されます。