SPECTROLINE
Spectrolineは、システム内の液体漏れを特定するための高品質の蛍光漏れ検出製品を提供するSpectronicsCorporationのブランドです。 本社は米国ニューヨーク州メルビルにあります。 続きを読む
フィルタ
照明
HVACと冷凍
テスト機器
溶接
フリートと車両のメンテナンス
照明 フィルタ
Spectrolineについて
同社の製品ラインには、UVリーク検出ランプとランプキットが含まれます。 UV リークディテクター、染料、デジタル放射計および関連アクセサリー。 ブランドの軽量で充電可能な365シリーズUV検査懐中電灯は、頑丈な陽極酸化アルミニウムランプ本体に収容された強力なUV-ALED光源を備えています。 これらの耐久性のあるSpectrolineUVライトは、4時間の連続実行時間があり、犯罪現場の調査、法医学の実験室での作業、およびげっ歯類の汚染の検出に適しています。 このブランドは、燃料、合成潤滑油、石油、水、およびグリコールベースのシステムの漏れをすばやく特定するように設計された漏れ検出染料も製造しています。 これらのNSF認定のスペクトロリン色素は、赤と黄色のバリエーションで入手できます。
考慮すべき事柄
発送
Spectrolineツールはフットプリントが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 したがって、これらのユニットは短期間で配達でき、通常は宅配便または航空貨物で発送されます。
主な商号
よくある質問
リーク検出にUVライトをどのように使用しますか?
- UV蛍光添加剤は、水、油、燃料、冷却剤、冷媒などの流体システムと混合されます。
- 装置は正常に作動し、蛍光添加剤を循環させます。
- リークが発生した場合、UV蛍光トレーサーは液体によって運ばれ、リークの場所に留まります。
UVリーク検出染料はどのくらいの間空調システムに残りますか?
染料はシステム内に無期限に残る可能性があり、システムのコンポーネントやパフォーマンスに影響を与えません。
UV染料が機能するのにどのくらい時間がかかりますか?
システムのサイズにもよりますが、5分から45分かかる場合があります。