CST/BERGER
フィルタ
ハンドツール
ハンドツール フィルタ
レベリングロッドと三脚
標高の違いを測定するためにレベリング機器で使用するための段階的なレベリングロッド。 アルミニウム/グラスファイバー製で、8 / 13- / 16- / 25フィートのバリエーションがあります
磁気ロケーター
地下の鉄物質の位置を特定するために使用されるデジタル装置。 対象物を知らせる音声アラームと数値とバーグラフを表示するLCD画面を備えています。
オプティカルおよびトランジットレベルとパッケージ
1フィートで最大+/- 1/16インチの精度で土地の標高を正確に測定するための、100度の水平/垂直目盛り付きの自動およびトランジットレベルキットが含まれています。 330フィートの最大動作範囲を持っている
パイプロケーター
送信機やケーブル(最大15フィート)などの地下の鉄製の工具や材料を検出するためのLCDインジケーターを備えた高品質の磁気ロケーター
スタッドファインダー
最大6インチの深さの壁、パネル、コンクリート、または床の鉄および非鉄金属、木材、および活線を検出するように設計されています。 信頼性の高いレーダー技術を使用して優れた精度を実現し、キャリングケースとバッテリーが付属しています
Cst/バーガーについて
CST / Berger は水準器および測量機器のメーカーです。 その広範なカタログには、レベリングロッドと三脚、測定ホイール、磁気ロケーター、光学式レベルとトランジットレベルとパッケージ、スタッドファインダー、パイプロケーター製品カテゴリのさまざまな製品が含まれています。 これらの製品は、プロジェクト調査、内装工事、建設現場でよく使用されます。
詳細はこちら
- 電磁弁とコイル
- ラボ機器
- ドック機器
- Hardware
- ポータブルクーラーおよび飲料
- 現在の変圧器
- 危険な場所のモータースターター
- 一時的な現場のライトヘッド
- エアプラニッシングハンマー
- コンクリートの熊手と発動機
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 85mmワイドホークPd同期ドライブギアベルト
- APPROVED VENDOR スケジュール80、316ステンレス鋼ニップル
- MAIN FILTER INC. スピンオンフィルター、セルロース、10ミクロン、ブナシール
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 オス スピゴット アダプター、スピゴット x Mipt
- EATON LGHDC シリーズ DC サーキット ブレーカ
- BRADY 地下の警告テープ
- REMCO ディテール ブラシ、硬い
- WEG 電気モーター、2/.50HP
- OSG 汎用荒・仕上げ用超硬ボールエンドミル
- RAIN BIRD スプリンクラーバルブ