CHILL-ITS BY ERGODYNE
フィルタ
安全性
チルイットバイエルゴダインについて
Ergodyne の Chill-Its は、作業者を冷却し、汗を吸収し、汗が目に到達するのを防ぐために設計された、ヘルメット、ヘッドバンド、汗止めバンド、帽子冷却製品など、幅広い蒸発性マイクロファイバー製品を提供しています。 ブランドの気化冷却 バンダナ アクリルポリマーでできており、2〜5分間水に浸すと活性化され、吸収された水分を最大4時間保持することができます。 高性能 露のぼろきれ チルから-それは素晴らしいフィット感を提供するためにゴムバンドが付属しているので、帽子やヘルメットの下で快適に着用することができます。 ブランドはまた提供します 吸収性の帽子、目に見えるライム色のネックシェードを備え、建設および貨物輸送業界での造園、マテリアルハンドリング、鉄鋼製造サービス向けに特別に設計されています。 これらの帽子は、ユーザーの目に届かないように汗を吸収するためにHi Cool水分管理生地で作られ、背中に調節可能なシンチコードが付いているのでぴったりフィットします。 ブルー、ブラウン、グリーン、ライムのカラーオプションで利用できるこれらの冷却ヘッドウェアの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ラバー
- 圧縮空気トリートメント
- 直線運動
- パワーシアーズ
- マウントと振動制御
- 灰皿・タバコ入れ・灰皿砂
- 絶縁テスター
- フローサイト
- ガラスとセラミックのドリルビット
- 油圧PTOポンプ
- WEILER 3 "圧着ワイヤーカップブラシ、炭素鋼
- FPE NMシリーズボルトオンモールドケースサーキットブレーカ
- DUCTMATE インチ径ゲージ90 アジャスタブルエルボ
- ANVIL 壁/天井プレート
- PASS AND SEYMOUR 商用スリーウェイトグルスイッチ
- HOFFMAN インラインシリーズ ロックインサート
- FRIEDRICH スプリットシステムヒートポンプ
- CONDOR 液体および粒子の保護白衣およびフロック
- KIMBERLY-CLARK ニット耐切創手袋
- HUMBOLDT Atterberg Limits 液体限界試験