AVALON MANUFACTURING
Donut Fryer, Electric, 24 x 24 Inch Size, 208-240V
Sub Merger Screen, 24 Inch Size, Electric
Oil Shortening Filter, 20 Inch Height, 115V, 60 Hz Frequency, Single Phase
Proofing Frying Screen, 23 x 23 Inch Size, Stainless Steel
Glazing, Cooling Screen , 24 x 24 Inch Size, Nickle
Proofing Cabinet, 2 Door, 120V, 50-60 Hz, Stainless Steel
Donut Glazer, 24 x 24 Inch Size, Stainless Steel Pan with Drain
Hot Icing Conditioner, 9 Inch Height, 26 Inch Width, 24 Inch Depth, 1500 Watt, 120 VAC
Heated Icing, Glazing Table, 24 Inch Size, 120V
Cooling Rack, 16 Pan Capacity, 65 Inch Height, Stainless Steel
Cooling Rack, 32 Pan Capacity, 65 Inch Height, Stainless Steel
Ingredient Bin, 26 Inch Height, 14 Inch Width, Stainless Steel
Ingredient Bin, 31 Inch Height, 18 Inch Width, Stainless Steel
アバロン・マニュファクチャリングについて
94 年以上にわたり、Avalon Manufacturing はドーナツおよびベーカリー機器を提供してきました。 その広範なカタログには、電気フライヤー、パイロットガスフライヤー、点火ガスフライヤーが含まれています。 ショートニングフィルター、プルーフィングキャビネット、ドーナツグレーザー、ホットアイシングステーション、材料ビン、スクリーン排水管、冷却ラック、パンドリーなど。 Avalon 食材ビンはステンレススチール製で、カバーされたコーナーとスライド式のステンレススチール製の蓋が付いています。 これらのユニットは 3 インチの跡のつかない回転キャスターに取り付けられており、食材をある場所から別の場所に簡単に移動できます。 一部のモデルには 2 つまたは 3 つのコンパートメントがあり、XNUMX つの持ち運び可能なユニットでバルク成分を簡単に分離できます。 Avalon プルーフキャビネットには、取り外し可能なドア、内部ラック、サポート、ヒーターユニットが付いています。 これらのユニットは、ドアを開けずに設定を調整できる外部取り付けコントロールを備えています。 ステンレス鋼とアルミニウムのバージョンがあります。
電話/ライブチャット/ WhatsAppを介して私たちに連絡するか、このページのフォームを送信して、今日必要な同等の部品を入手することができます!
詳細はこちら
- 聴覚保護
- 緊急時への備え
- 化学ポンプ
- フロートバルブとアクセサリー
- タンブラーとメディア
- モーションコントロールカップリング
- インパクトビット
- ソリッドステートリレー
- ブタントーチ
- 押しボタンアクセサリ
- APPROVED VENDOR 頑丈なコートフック
- SCHNEIDER ELECTRIC ヒートシンクパネル
- TRIM LOK INC ガスケットのロック
- ROMOLD ドロムドリー
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS ブラス トランジション コンプレッション ユニオン
- DAZOR CFLクランプベースタスクライト、31インチ
- DAZOR LEDサークラインデスクベース拡大鏡、33インチ
- EATON ノーヒューズ遮断器交換用トリップユニット
- FERVI ウェルドンシャンクドリルセット