RAYMOND
フィルタ
マテリアルハンドリング
Hardware
レイモンドについて
Associated Spring Raymond の製品ラインである Raymond は、制御された速度でドア、ハッチ、アクセス パネルを開閉するために使用される高品質のガス スプリングとダンパーを幅広く提供しています。 レイモンド ガス スプリングは、コンパクトなサイズで高い力を提供し、ピストン ロッドとボアシールの両方の設計で利用できます。 シリンダー直径 (0.47 インチおよび 0.75 インチ) のオプションを備えた黒色酸化物ボディを備えており、工具や機械の持ち上げ、降ろし、操作に制御された押し力または引き力を提供します。 これらのさまざまなガススプリングは、次のサイトで入手できます。 Raptor Supplies 6 mm(0.24インチ)から300 mm(11.8インチ)の範囲のストロークと15ポンドから41000ポンドの力。