Arrow Pneumatics
1947 年以来、米国イリノイ州ウェストブロードビューに本社を置く Arrow Pneumatics は、フィルター、ルブリケータ、レギュレーターなどの空気調整製品の完全な製品ラインを提供してきました。 続きを読む
フィルタ
空気力学
配管
HVACと冷凍
水力学
溶接
フリートと車両のメンテナンス
潤滑
アローニューマティクスについて
Arrow Pneumatics のカタログには、空気圧マフラー、フィルター、レギュレーター、乾燥剤ドライヤー、ブリーザー、ベントの独占的な製品ラインが含まれています。 ブランドの フィルターレギュレーターとルブリケーター には、圧縮空気システムからの塵、油、水などの汚染物質を効果的に濾過し、工具や機器への損傷を防ぐ 40 ミクロンのエレメントが装備されています。 蓄積した湿気やその他の汚染物質を簡単かつ効率的に除去できる手動ドレンを備えており、空気を清潔で乾燥した状態に保ちます。
3 シリーズ arrowfog ルブリケーター ボウルの容量が大きいので、頻繁に補充する必要がありません。 空気流量の変動があっても、一定の性能を維持する自動空油比システムが装備されています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Arrow Pneumatics MPN は、同等の Dixon、Parker、Speedaire モデル番号への個別の参照を横断しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等品をご用意しております。
発送
Arrow Pneumatics 製品はサイズが小さいです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Arrow Pneumatics の商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
ブロワーパージ再生式ドライヤー
これらの乾燥機は、効率的でトラブルのない動作を保証するためのいくつかの機能を備えて設計されています。 外部に取り付けられたヒーターにより、エレメントのメンテナンスが容易になり、熱を効率的に均一に伝導します。...続きを見る
アロー ウルトラフォッグ ルブリケーター
これらは、0.4 ミクロンもの微細なオイル粒子を生成し、浮遊状態を維持する Tri-Star および Midflow バリアントで利用可能です。 これらの Ultrafog システムにより、正確な調整制御とオイルドロの霧化が可能になります。...続きを見る
よくある質問
FRLレギュレーターとは何ですか?
FRLユニットは、フィルター、レギュレーター、ルブリケーターをXNUMXつのコンポーネントに組み合わせて、エアコンプレッサーシステムを優れた動作状態に保ちます。
これらの FRL レギュレーターの使用方法は?
- 適切なフィッティングとホースを使用して、FRL アセンブリを圧縮空気システムに接続します。
- レギュレーターの上部にあるノブを回して、レギュレーターを調整して用途に応じた希望の空気圧を設定します。圧力ゲージが見えて読みやすいことを確認します。
- ルブリケータ上部のノブを回して、圧縮空気に適切な量の潤滑剤を加えるようにルブリケータを調整します。 用途に応じた潤滑剤の推奨量については、製造元の説明書を参照してください。
- フィルターエレメントをフィルターボウルに取り付けて、圧縮空気が機器に到達する前に汚れ、破片、または湿気を除去します。 メーカーの説明書を参照して、用途に適したフィルターエレメントを選択してください。
- 圧縮空気の供給を開始し、システムに漏れや異常がないか確認してください。
- 圧力計を監視し、必要に応じてレギュレーターを調整して、目的の圧力を維持します。
- ルブリケータを監視し、必要に応じて潤滑剤を補充します。
- フィルターの効果を継続的に維持するには、メーカーの推奨に従ってフィルターエレメントを交換してください。
- FRL アセンブリに損傷や摩耗の兆候がないか定期的に検査し、必要に応じて部品を交換してください。
Arrow 空気式乾燥剤乾燥機の適切なサイズを選択するにはどうすればよいですか?
- 乾燥する必要がある圧縮空気の流量を決定します。 これは、ニーズに合わせて適切なサイズの乾燥剤乾燥機を選択するのに役立ちます。
- 圧縮空気システムに乾燥剤ドライヤを取り付けます。 これには通常、乾燥機の入口ポートと出口ポートを空気システムの対応するポートに接続することが含まれます。
- 乾燥機内の乾燥剤が新鮮で、湿気が飽和していないことを確認してください。 新鮮でない場合は、乾燥剤を交換するか、乾燥機に再生サイクルがある場合は再生する必要がある場合があります。
- 圧縮空気システムと乾燥剤乾燥機の電源を入れます。 空気が乾燥機を通過し、乾燥剤が空気から湿気を吸収します。
- ドライヤの下流の圧縮空気の露点を監視して、それが望ましい範囲内にあることを確認します。 露点が高すぎる場合は、乾燥機の設定を調整するか、乾燥剤を交換する必要がある場合があります。
- 乾燥機内の乾燥剤を定期的にチェックし、効果が持続していることを確認してください。 水分が飽和している場合は、再生または交換する必要があります。
- 乾燥剤の洗浄、フィルターの交換、乾燥剤の再生など、メーカーの指示に従って乾燥剤乾燥剤を定期的にメンテナンスしてください。