WEILER
フィルタ
パワーツール
研磨剤
クリーニング
機械加工
マテリアルハンドリング
動力伝達
空気力学
配管
塗装設備および備品
パワーツール フィルタ
仕上げツール全ラインナップを見る
アングルグラインダーアクセサリー 4-1 / 2インチのフラップディスク、2-3 / 4インチのカップブラシ、バリ取り用の4インチのワイヤーホイール、および錆、塗装、腐食を除去するためのスリーピースグラインダーキットが含まれています。 ステムに取り付けられたブラシ付きのXNUMXピースユーティリティキットも利用可能
カップブラシ さび、ペンキ、スケールの堆積物を除去するためにアングルグラインダーで使用するように設計された一列および二列の結び目ワイヤーカップブラシ。 スチール/真ちゅう/ブロンズの剛毛を備え、最高速度は14000rpmです。 ステムおよびねじ式アーバー取り付けオプションで提供
ディスクブラシ シェルミルディスクブラシは、鋼、アルミニウム、真鍮、青銅、鋳鉄、セラミックおよび銅の表面の表面の準備、錆/スケールの除去、表面マークのブレンドおよびエッジの丸み付けに使用されます。 研磨性のあるナイロン毛と最大の毛が特徴です。 動作速度は2500rpm。 ブラシ直径は 4 インチと 6 インチからお選びいただけます
エンドブラシ サンダーグラインダーワイヤーブラシ スパイラルブラシとチューブブラシ
ワイラーについて
Weiler は、高品質の研磨材で知られる ISO 9001:2008 認定の米国ブランドです。 Weiler Abrasives のカタログには、フラップ ディスク、フラップ ホイール、ディプレスト センター ホイール、研磨マンドレル、サンダー グラインダー ワイヤー ブラシ製品カテゴリに幅広い製品が含まれています。 これらの高性能研磨剤は、さまざまな粒子の選択と粒度で入手できます。 厳しい作業向けに設計された Weiler 研磨材は、材料を積極的に除去する場合に最適です。