カーボンシールド
これらのユニットには、マルチレベルのパスワードで保護されたヒューマン マシン インターフェイス (HMI) 表示パネルがあり、高度な電子機器、診断、モニタリング、パフォーマンス パラメータ、デジタル通信インターフェイスの独自の組み合わせへのタッチ アクセスを提供します。 これらのシステムには、動作パラメータを学習して異常を警告する適応制御モードがあります。
1910 年以来、Alemite は高品質の潤滑装置とシステムを製造してきました。 米国ミズーリ州セントルイスに本社を置くこのブランドは、自動車業界と製造業界に利益をもたらしています。 続きを読む
グリースポンプとオイルポンプに使用するシャットオフバルブとマフラーをそれぞれ設定値で遮断し、作動音を低減します。
オイル、グリース、潤滑剤をグリースガンに保管および供給したり、目的の塗布領域に直接供給したりするのに最適です。 ユニットを起動し、しばらくしてから潤滑剤を供給する時間遅延機能があります。
レバー アクション カプラーをグリース ガンに取り付けて、グリースの使用を減らし、潤滑油のコストを削減します。 グリースガンのアクセサリには、14.4 および 20V のリチウムイオンバッテリー充電器が含まれており、バッテリー駆動のグリースガンを再充電できます。
潤滑およびプライミング用途に使用されます。 人間工学に基づいた頑丈なキャストハンドル/レバーハンドル、またはバッテリー駆動のコントロールが特徴です。 簡単な制御と操作のための LCD スクリーンが付いている場合があります。
製品コンテナの簡単な輸送に使用される潤滑油カートを含めます。 手動で動かしたり、電動カートに取り付けたりできるピボットハンドルを備えています。 ピボット後輪により、コーナーでの移動が簡単です。
オドメータースタイルのディスプレイを備えたオドメータースタイルの機械式メーター。 屋内/屋外の液体分注用途に最適です。 時間の経過に伴う製品の流れを追跡するためのリセット不可能なトータライザーカウンターを用意してください。
移動式/固定式の燃料タンクまたはドラムからエンジンのクランクケース、トランスミッション、ディファレンシャルにオイルを安全に供給/移送します。 空気圧ゲージ、制御バルブ付きのディスペンスホースを収納でき、過負荷保護を提供します。
スペースの問題があるアプリケーションでモーター オイルと作動油を分配するための長方形のタンク パッケージ。 UL 認定のタンク、ポンプ、リール、メーターが特徴です。
ミスト圧力計、ミスト フィッティング、ミスト コレクション コンテナ、アラーム アナンシエータ、ミスト圧力スイッチ、補充ポンプ、パイプ プラグ、サイト グラス、ミスト マニホールド アセンブリが含まれます。
まっすぐまたは斜め (30 / 60 / 90 度) 構造のグリース フィッティング。 自動車または航空宇宙用途で使用されます。 開口部を閉じるためのフィッティングを必要としないアプリケーションで使用するためのプラグ。
Alemite のカタログには、グリース ガン、流体ハンドリングおよび移送ポンプ、リール、制御バルブ、メーター、潤滑フィッティング、流体管理システム、シングル ポイント ルブリケーター、オイル ミスト システムが含まれています。 ブランドの バッテリー式グリースガン グリースメーター、カートリッジレベル、バッテリー容量ゲージをリアルタイムに通知するLCDを備えています。 高流量および低流量設定に調整でき、制御ステータス (オン/オフ) を示す LED インジケーターが付いています。 アレマイト ヘビーデューティーリール スイベルとリールのボールベアリングを使用して、パワースプリングのトルク負荷を軽減し、スムーズな格納を実現します。 アンチロックアウト設計により、ホースが完全に伸びたときにロックアップが防止され、リールの爪を手動で解放する必要がなくなります。 これらのリールには、ホースを最適な位置で解放できる 5 ポジションのガイド アームがあります。
Alemite の部品番号は、さまざまな Trico & OilSafe 製品と相互参照することがよくあります。 したがって、旧式または在庫切れの Alemite グリース ガンやアクセサリーをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
アレマイトの商品は小さいサイズから大きいサイズまで取り揃えております。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
アレマイトの Easylube 自動グリース潤滑装置 腐食、ほこり、湿気に強く、制御された潤滑を提供するために簡単に調整できます。 懐中電灯付きです...続きを見る
これらのユニットには、マルチレベルのパスワードで保護されたヒューマン マシン インターフェイス (HMI) 表示パネルがあり、高度な電子機器、診断、モニタリング、パフォーマンス パラメータ、デジタル通信インターフェイスの独自の組み合わせへのタッチ アクセスを提供します。 これらのシステムには、動作パラメータを学習して異常を警告する適応制御モードがあります。
Alemite は、手動、バッテリー駆動、空気駆動のグリース ガンを提供しています。
ブランドが提供する ミスト圧力計 これは、ミスト圧力を測定するための理想的なソリューションです。
フィルター レギュレーター ルブリケーター (FRL) は、空気圧システムで圧縮空気を洗浄、調整、潤滑するために使用される装置です。 フィルター、レギュレーター、ルブリケーターで構成されています。 フィルターは圧縮空気から不純物と破片を取り除き、レギュレーターは空気圧を制御し、ルブリケーターは空気圧部品を潤滑するために少量のオイルを追加します。