インスタントフィット LED
Philips InstantFit LED ランプと併用購入に進む、Advance 管状 LED ドライバーを最適化して、優れたエネルギー節約を実現できます。 これらのフィリップス LED 電球は蛍光灯よりも 10 倍長持ちします。 各電球の寿命は最大 36000 時間 (3 日あたり XNUMX 時間) と予想されており、電球交換の費用を節約できます。
Signify のブランドである Philips Advance は、製造、加工、倉庫保管、保管、精製用途向けの高品質の照明ソリューションを提供しています。 本社はオランダのアイントホーフェンにあります。 続きを読む
Mark 10 PowerlineおよびSmartMateシリーズの電子バラストは、選択したモデルのフルレンジ調光機能を備えたシングルまたはデュアル蛍光灯に電力を供給するのに理想的です。 最小開始温度は0/25/32/50°Fで、追加の配線は必要ありません
フルレンジの連続調光を提供するために、占有センサーおよびビル管理システムで使用するための個別の制御リードを備えたエネルギー効率の高いバラスト。 ランプ寿命を延ばすための機能クラスP / IP熱保護およびプログラム開始回路(一部のモデル)
キャビネット下、看板照明、または方向照明器具でちらつきのない瞬時の点火を提供するように設計されています。 ランプストライエーション低減技術(一部のアイテム)を搭載し、低温動作と低エネルギー消費を可能にします。 CFL、F54T5、T12、T8、T5ランプで使用できます
真空含浸HIDバラストは、バラストの早期故障や電圧破壊から保護し、静かな動作を提供するように設計されています。 ハイベイの小売店、ジム、倉庫、駐車場での使用に最適で、HIDメタルハライドランプまたは高圧ナトリウムランプと互換性があります
ランプでグロー放電を発生させ、内部ガス(金属ハロゲン化物、水銀、またはナトリウム)をイオン化することにより、高輝度放電(HID)コアおよびコイルバラストを修復するために使用されます。 35〜1000Wのランプワット数オプションで利用可能
電球の効率を維持しながら、電力変動から電球を保護するために照明器具とともに使用されます。 バルブがオンのときに電圧スパイクと電流供給を調整するのに理想的です。 屋内、屋外、防水のエンクロージャオプションで利用可能
HID電球のちらつきを防ぎ、電球を始動し、HID電球の入力電流と電圧を調整するように設計された電荷/エネルギー蓄積コンデンサ。 サイン&ボラードライトへの設置に最適なドライフィルムHIDコンデンサ。 油入コンデンサもご用意しております
電源の変動からアレイを保護するためのLED照明器具で使用されます。 アレイに電力を供給するために高電圧ACを低電圧DCに変換するのに理想的です。 プログラム可能なLEDドライバーは、電力要件を満たすために特定の電圧および電流出力を提供するように調整できます
蛍光灯器具の磁気バラストの代替品。 光強度出力を制御できないスイッチ、占有センサー、照明制御に最適です。 120および277VACの定格電圧で利用可能
SingPROシリーズのサインバラストは、屋内および屋外の看板に使用される高輝度電球に電力を供給し、極端な雨や天候への暴露に耐えるように設計されています。 XNUMXつが故障した場合でも、他の電球に電力を供給し続けるためのフェイルセーフメカニズムを備えています
Philips Advance の広範なカタログには、リニア、ポイント、産業用モジュールが含まれています。 LEDドライバー とバラスト。 フィリップスアドバンスバラスト 電流を調整し、蛍光照明システムに十分な電圧を供給するのに理想的です。 これらのコンパクトなバラストは、軽量構造を特徴とし、研磨材や過酷な産業条件から保護するための金属製の筐体を備えているほか、波紋のない安定した出力のための高調波歪みの最小化を提供します。 前述の製品の広い範囲は、バラストイグナイターとサインバラストとともに、で利用可能です。 Raptor Supplies.
Philips Advance の機器とアクセサリは、宅配便の発送と航空貨物に適しています。 商品の大きさに応じて簡易包装となります。
Philips InstantFit LED ランプと併用購入に進む、Advance 管状 LED ドライバーを最適化して、優れたエネルギー節約を実現できます。 これらのフィリップス LED 電球は蛍光灯よりも 10 倍長持ちします。 各電球の寿命は最大 36000 時間 (3 日あたり XNUMX 時間) と予想されており、電球交換の費用を節約できます。
このテクノロジーを使用購入に進む、センサーを介してランプがフェードオンまたはディムオフするのにかかる時間を簡単にカスタマイズできます。 このテクノロジーにより、追加のパワーパックを必要とせずにセンサーを追加できます。 これは、エネルギー消費を削減し、規制要件を満たすための優れた方法です。