ACCUSHIM
1984 年以来、Accushim, Inc. は、小さなギャップを補正し、完璧な位置合わせをし、嵌合とコンポーネント間の公差を吸収するために、プレカットされたスロット付きステンレス鋼シムを製造してきました。同社は米国イリノイ州ライオンズに本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
機械加工
パンプス
ハンドツール
機械加工 フィルタ
アキュシムについて
このブランドの広範なカタログには、スターターおよびコンプリート ダイヤル インジケーター シャフト アライメント システム、シャフト ホグ レーザー シャフト アライメント システム、ベルト ホグ レーザー プーリー アライメント ツール、水平移動ツール、および SAT シャフト / カップリング アライメント トレーラーが含まれています。アキュシム シャフトアライメントシステム最大 0.0001 インチのアライメント補正を計算し、振動とエネルギー使用量を削減します。これらのシステムは、ユーザーフレンドリーなアライメント コンピューターとステンレス鋼のアライメント ハードウェアを採用しており、正確かつ迅速なシャフトのアライメントを実現します。また、完全に宝石で装飾され、安定したフェイスダイヤルインジケーターと、幅広のカップリングでのサグエラーを減らすためのしっかりしたハードウェアも備えています。ブランドの ホッグプーリー調整ツール ベルトとプーリーの位置を調整するために使用され、ダウンタイムを削減するための溝取り付けシステムが備えられています。明るいデュアル レーザー ビームを備えており、水平角度と垂直角度、オフセット直径とプーリー直径を正確に測定できます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Accushim の部品番号は、多くの場合、さまざまな Jonard および Moody Tool 製品と相互参照されます。したがって、廃盤または在庫切れの Accushim をお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
なぜ会社?
これらのアキュシム製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
よくある質問
Accushim シャフト アライメント システムはどのように機能しますか?
Accushim シャフト アライメント システムは、ターゲット インジケータ、測定治具、および調整可能なシムの組み合わせを使用して、結合された 2 つのシャフト間の位置ずれを測定および修正します。このシステムにより、ターゲットインジケーターから得られた読み取り値に基づいて、シムを正確に調整して、望ましい位置合わせを実現できます。
これらのシャフト アライメント システムを維持するにはどうすればよいですか?
- 使用後は汚れやゴミを拭き取り、システムを清潔に保ちます。
- システムコンポーネントは乾燥した安全な場所に保管してください。
- システムコンポーネントに損傷や磨耗がないか定期的に確認してください。
- システムを極端な温度や湿度にさらさないでください。
ブランドのシムストックロールにはどのような意味があるのでしょうか?
アキュシムシムストックロールは、機械や装置の精密調整に使用される精密ステンレス製シムストックロールです。これは、コンポーネントの位置合わせと間隔調整、隙間の充填、公差の調整、機械アセンブリの遊びの除去によく使用されます。
詳細はこちら
- 溶接用品
- ロックアウトデバイス
- 自動車試験
- アルミニウム
- 構造フレーミングシステム
- ハンドラチェット
- ポータブル電気ヒーターアクセサリー
- シャックルとアクセサリー
- ゾーンバルブアクチュエータ
- HALLOWELL ロッカーフロントベース
- BOSTON GEAR 減速機、C面、並列/インライン、単一出力
- APOLLO VALVES 77-200シリーズフルポートはんだブロンズボールバルブ
- SPEARS VALVES CPVCゲートバルブ、フランジエンド、EPDM
- CAMPBELL タンクTシャツ
- BALDOR / DODGE GXR、トップアングルテークアップ、ボールベアリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDDS一減速減速機
- VIEGA MEGAPRESS 90度の肘
- MASTER ロックアウト南京錠
- YORK 高圧圧力スイッチ